Signal Construct SKGD05004 LED-Signalleuchte Rot Rund 24 V/DC SKGD05004 Symbolleuchte, Einbau-Ø 5 mm Für Snap-In-Befestigung mit superflachen und oberflächenplanen Blendendopf. Durch eine Mattierun...
Signal Construct SKGD05604 LED-Signalleuchte Weiß Rund 24 V/DC,24 V/AC SKGD05604 Symbolleuchte, Einbau-Ø 5 mm Für Snap-In-Befestigung mit superflachen und oberflächenplanen Blendendopf. Durch eine ...
Signal Construct SKGU10028 LED-Signalleuchte Rot Rund 230 V/AC SKGU10028 Symbolleuchte, Einbau-Ø 10 mm Für Snap-In-Befestigung mit flachem, oberflächenmattem Blendenkopf mit sehr gutem Ein-/Aus-Kon...
Adapter für Signalleuchten, 230 V, Typ=AGT8, Breite=12 mm, Höhe=-999, Länge=26.7 mm, Art des Zubehörs Schalterkomponente=AS-Adapter, Farbe Schalterkomponente=Grau, Geeignet für=Spannungsversorgung ...
Adapter für Signalleuchten, 24 V, Typ=AT4, Breite=12 mm, Höhe=-999, Länge=26.7 mm, Art des Zubehörs Schalterkomponente=AS-Adapter, Farbe Schalterkomponente=Grau, Geeignet für=Spannungsversorgung al...
LED-Signalleuchte, Typ=SMBE08214, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=24 V, Durchmesser Einbauöffnung=8.2 mm, Anschlussart=Flachsteckzunge, 2.8 x 0.5 mm, Art der Beleuchtung=Zweifar...
LED-Signalleuchte, Typ=SMBE08212, Betriebsspannung, max.=14 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Durchmesser Einbauöffnung=8.2 mm, Anschlussart=Flachsteckzunge, 2.8 x 0.5 mm, Art der Beleuchtung=Zweifar...
LED-Signalleuchte, Typ=SMDE08214, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=24 V, Durchmesser Einbauöffnung=8.2 mm, Anschlussart=Flachsteckzunge, 2.8 x 0.5 mm, Art der Beleuchtung=Zweifar...