Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für Signalleuchten, 24 V Grau Spannungsversorgung aller AS LED-Elemente, von Einbau Ø8 mm bis Ø16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13370994
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     AT4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Adapter für Signalleuchten, 24 V, Typ=AT4, Breite=12 mm, Höhe=-999, Länge=26.7 mm, Art des Zubehörs Schalterkomponente=AS-Adapter, Farbe Schalterkomponente=Grau, Geeignet für=Spannungsversorgung aller AS LED-Elemente, von Einbau Ø8 mm bis Ø16 mm, Material Schalterkomponente=Polycarbonat
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
19 mm
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
1,9 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 24 v, kontrolllampe, kontrollleuchte signal construct, Adapter für Signalleuchten, 24 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.