| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11877315 Herst.-Nr.: 1041448 EAN/GTIN: 4047084171345 |
| |
|
| | |
| Lichtschranke WL12-3P2451 Klein-Lichtschranken, W12, WL12-3P2451, Gerätetyp: Lichttaster und Lichtschranken, Schaltabstand max.: 0 m ... 2 m, Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Detektionsprinzip: Autokollimation, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Lichtsender: LED, Lichtart: Sichtbares Rotlicht, Einstellung: Potentiometer, Im Lieferumfang: 2 x Klemmhalter BEF-KH-W12, inkl. Weitere Informationen: | | Bemessungsschaltabstand: | 1300 mm | Max. Schaltabstand: | 2000 mm | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung der Schaltfunktion: | antivalent | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 15,6 mm | Höhe des Sensors: | 48,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 153,41* | € 170,38* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 159,23* | € 175,87* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 161,24* | € 178,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 163,83* | € 181,15* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 171,02* | € 188,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|