Infotasche selbstklebend B225xH298 mm, für DIN A4 hoch, 05 rot, VE 5 Stück Selbstklebend zum Aushängen von Dokumenten, oben offen • Formate A5 – A2, 10 Farben • extra starke Haftkraft, oben geöffne...
Banktasche Geldscheintasche Belegtasche aus Kunstleder in schwarz Format: 25 cm breit x 16 cm hochwertig Material: PU-Kunstleder Polyurethan Farbe: rot Ausführung: Durch den Reißverschluss ...
Mit der Ultradex Infotasche Recycling präsentieren Sie Ihre Informationen ordentlich und übersichtlich. Die transparente PET-Oberfläche besteht aus bis zu 85% recyceltem PET und schützt den Aushang...
Die verstärkte Kennzeichnungshülle wird exklusiv von TARIFOLD angeboten. Dank der einzigartigen Technologie des mit Stahldraht verstärkten Rahmens ist die Hülle haltbarer als jede andere; sie ist s...
Material: PET; Rahmenfarbe: rot; Einlegeformat: DIN A3; Fülltiefe: 3 mm; Befestigung: mit umlaufendem Magnetband; Stück pro VE: 5 Stück. Diese Infotasche verleiht Ihrem Aushang ganz schnell einen a...
Beschriftungstaschen mit Aufhängelochung, Querformat DIN A4, rot, VE 50 Stk. Optional kann die Aufhängelochung mit einer Metallöse verstärkt werden. Beschriftungstasche mit 3 Aufhängelochungen. Läs...
Beschriftungstaschen, VE 100 Stk, für Holzaufsatzrahmen, Papierformat DIN A5, rot. Falztiefe 25 mm. Besonders geeignet für Aufsatzrahmen. Ideale Organisationshilfen für alle Bereiche des Transports...
Stabile und praktische Hängetasche mit 2 Metallösen, aus strapazierfähigem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Beidseitig geschlossen durch Knickfalte. Querformat. Lä...
Die hochwertige Belegtasche BLG1 Mit den hochwertigen Versapak Belegtaschen kaufen Sie eine Mehrwegtasche die optimalen Schutz für Ihre Dokumente bietet. Durch die standardmäßige Doppelnaht sind di...
Stabile, flexible und durchsichtige Sichttafel mit Metallaufhänger. Aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Geeignet für DIN A4 – Dokumen...
Die hochwertige Belegtasche BLG2 Mit den hochwertigen Versapak Belegtaschen kaufen Sie eine Mehrwegtasche die optimalen Schutz für Ihre Dokumente bietet. Durch die standardmäßige Doppelnaht sind di...
Klemmbrettmappe passend für DIN A4 mit ausziehbarer Hakenöse und Klarsichttasche aus Pappe Suchbegriffe: Werkstattmappe, Klemmbrett, Klemmbrettmappe, Klemmhefter, Auftragstasche, Blockklemme, Clipb...
Dokumententaschen Sammelmappen Sichttaschen A4 transparent rot - Dokumentenmappe zum Abheften mit EURO-Lochung, Abheftrand, Klappe und Klettverschluss - 10 Stück Format: 310 mm x 235 mm Außenformat...
Magnetische Infotaschen 312x225, für A4 hoch/quer, 05 rot, VE 5 Stück Genial einfach: Mit einem Griff lässt sich der Inhalt austauschen! • Formate A6 - A1, Fülltiefe 3 mm, 12 Farben • extra starke ...
Der Langstrecken-Champion unter den Schreibplatten Besonders strapazierfähig: Platte aus biegsamem 2-Schicht-Polypropylen Einsetzbar bei Temperaturen von -10°C bis +60°C, wasserunempfindlich Ideal ...