Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-93155506 Herst.-Nr.: 340009 EAN/GTIN: 3377993400092 |
| |
|
| | |
| Stabile und praktische Hängetasche mit 2 Metallösen, aus strapazierfähigem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Beidseitig geschlossen durch Knickfalte. Querformat. Länge x Höhe: 340 x 255mm. Öffnung oben: ca 70mm. Fassungsvermögen bis zu 200 Blatt DIN A4. Farbe sortiert (je 1 x schwarz, rot, blau, grün und gelb). Packungseinheit: 5 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | sortiert | Breite: | 336 mm | Höhe: | 278 mm | Tiefe: | 70 mm | Material: | PVC | Gewicht der Packung: | 490 Gramm | Packungsinhalt: | 5 Stück | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377993400092 | Artikelnummer des Herstellers: | 340009 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, hängetafeln a4 hoch rot 5 stück, hänge tasche, hänge-tasche a4, Ablagehülle, Lagerkartentasche, Lagerkartenhülle |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 23,11* | € 31,97* | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 24,20* | € 32,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Beutel | € 5,50* | ab € 26,22* | € 35,04* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Beutel | € 5,99* | ab € 26,28* | € 35,42* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Beutel | € 5,59* | ab € 26,70* | € 35,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|