Mit diesen Kleidertaschen schützt Du Deine besonderen Kleidungsstücke unterwegs und im Kleiderschrank zuverlässig vor möglichen Beschädigungen, Schmutz oder Staub. Die robusten Kleiderschutzhüllen ...
FRANKEN Fototasche magentisch. Für Passfoto. Matt. Dokumentencht. Mit Öffnung an der Rückseite. Material: PVC-Hartfolie 0,32 mm. Format: 72 x 115 mm. Inhalt: 5 Stück. Farbe: grau.
Mit diesen Kleidertaschen schützt Du Deine besonderen Kleidungsstücke unterwegs und im Kleiderschrank zuverlässig vor möglichen Beschädigungen, Schmutz oder Staub. Die robusten Kleiderschutzhüllen ...
transparenter Vorderdeckel mit Sichttasche. langes Beschriftungsfeld. mit Heftmechanik für Standard-Lochung (80mm). für bis zu ca. 225 DIN A4 Blätter. Innentasche für ungelochte Dokumente. schmutz-...
FRANKEN Dokumentenhalter Xtra!Line magnetisch. Für DIN A3. Für die Präsentation und Hervorhebung von Notizen. Auf drei Seiten der Rückseite mit Magnetstreifen. Schneller Austauchs von Dokumenten du...
Mit der Ultradex Infotasche präsentieren Sie Ihre Informationen ordentlich und übersichtlich. Die Überschrift lenkt die Aufmerksamkeit auf den Aushang. Das Blatt ist durch eine PET Oberfläche gesch...
FRANKEN Dokumentenhalter Xtra!Line magnetisch. Für DIN A4. Für die Präsentation und Hervorhebung von Notizen. Auf drei Seiten der Rückseite mit Magnetstreifen. Schneller Austauchs von Dokumenten du...
Die hochwertige Belegtasche BLG1 Mit den hochwertigen Versapak Belegtaschen kaufen Sie eine Mehrwegtasche die optimalen Schutz für Ihre Dokumente bietet. Durch die standardmäßige Doppelnaht sind di...
Mit der Ultradex Infotasche präsentieren Sie Ihre Informationen ordentlich und übersichtlich. Die Überschrift lenkt die Aufmerksamkeit auf den Aushang. Das Blatt ist durch eine PET Oberfläche gesch...
Elegant und stilvoll Zwei Wege für deinen Style: Hol dir entweder das transparente Cover, um die Farbenpracht deines Smartphones zu betonen oder verleihe ihm mit dem Soft Clear Cover in schwarz ein...
Die hochwertige Belegtasche BLG2 Mit den hochwertigen Versapak Belegtaschen kaufen Sie eine Mehrwegtasche die optimalen Schutz für Ihre Dokumente bietet. Durch die standardmäßige Doppelnaht sind di...
Magnetische Infotaschen 435x312, für A3 hoch/quer, 09 grau, VE 5 Stück Genial einfach: Mit einem Griff lässt sich der Inhalt austauschen! • Formate A6 - A1, Fülltiefe 3 mm, 12 Farben • extra starke...
Mit der Ultradex Infotasche Recycling präsentieren Sie Ihre Informationen ordentlich und übersichtlich. Die transparente PET-Oberfläche besteht aus bis zu 85% recyceltem PET und schützt den Aushang...