Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenhalter X-tra!Line magnetisch, A3, Hartfolie, matt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumentenhalter X-tra!Line magnetisch, A3, Hartfolie, matt, grau
Dokumentenhalter X-tra!Line magnetisch, A3, Hartfolie, matt, grau
Dokumentenhalter X-tra!Line magnetisch, A3, Hartfolie, matt, grau
Dokumentenhalter X-tra!Line magnetisch, A3, Hartfolie, matt, grau
Dokumentenhalter X-tra!Line magnetisch, A3, Hartfolie, matt, grau
Dokumentenhalter X-tra!Line magnetisch, A3, Hartfolie, matt, grau
Dokumentenhalter X-tra!Line magnetisch, A3, Hartfolie, matt, grau
Dokumentenhalter X-tra!Line magnetisch, A3, Hartfolie, matt, grau
Dokumentenhalter X-tra!Line magnetisch, A3, Hartfolie, matt, grau
Dokumentenhalter X-tra!Line magnetisch, A3, Hartfolie, matt, grau
Dokumentenhalter X-tra!Line magnetisch, A3, Hartfolie, matt, grau
Dokumentenhalter X-tra!Line magnetisch, A3, Hartfolie, matt, grau
Dokumentenhalter X-tra!Line magnetisch, A3, Hartfolie, matt, grau
Dokumentenhalter X-tra!Line magnetisch, A3, Hartfolie, matt, grau
Dokumentenhalter X-tra!Line magnetisch, A3, Hartfolie, matt, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-ITSA3M 12
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ITSA3M 12
EAN/GTIN:
     4016946187923
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
FRANKEN Dokumentenhalter Xtra!Line magnetisch. Für DIN A3. Für die Präsentation und Hervorhebung von Notizen. Auf drei Seiten der Rückseite mit Magnetstreifen. Schneller Austauchs von Dokumenten durch die offene Rückseite. Matt, dokumentenecht. Mit Papiereinlage. Auf drei Seiten der Rückseite mit Magnetstreifen. Mit farbigem Rand. Material: Hartfolie, 0.32 mm. Format: 330 x 440 x 2 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Ja
Werkstoff:
PVC
Farbe:
grau
Papiereinlage vorhanden:
Ja
Stärke:
0,32
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Für die Präsentation und Hervorhebung von Notizen. Auf drei Seiten der Rückseite mit Magnetstreifen. Schneller Austausch von Dokumenten durch die offene Rückseite.
Ausführung der Lochung:
ohne
Verwendung für Papierformate:
DIN A3
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
Rückseite
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
ITSA3M 03
ab € 5,08*
Sonstiges
Franken
ITSA3M 02
ab € 4,74*
Sonstiges
Franken
ITSA3M 01
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.