Der Dokumentenhalter aus hochfester Klarsichtfolie mit Einreißschutz ist robust verarbeitet und dient der Aufbewahrung von Arbeitspapieren. Die Hüllen haben eine 4-er Lochung und können in einer Ri...
Magnetische Infotaschen 312x225, für A4 hoch/quer, 09 grau, VE 5 Stück Genial einfach: Mit einem Griff lässt sich der Inhalt austauschen! • Formate A6 - A1, Fülltiefe 3 mm, 12 Farben • extra starke...
Mit der Ultradex Infotasche Recycling präsentieren Sie Ihre Informationen ordentlich und übersichtlich. Die transparente PET-Oberfläche besteht aus bis zu 85% recyceltem PET und schützt den Aushang...
Material: PET; Rahmenfarbe: grau; Einlegeformat: DIN A4; Fülltiefe: 3 mm; Befestigung: mit umlaufendem Magnetband; Stück pro VE: 5 Stück. Diese Infotasche verleiht Ihrem Aushang ganz schnell einen ...
transparenter Vorderdeckel mit Sichttasche. langes Beschriftungsfeld. mit Heftmechanik für Standard-Lochung (80mm). für bis zu ca. 225 DIN A4 Blätter. Innentasche für ungelochte Dokumente. schmutz-...
Mit der Ultradex Infotasche präsentieren Sie Ihre Informationen ordentlich und übersichtlich. Die Überschrift lenkt die Aufmerksamkeit auf den Aushang. Das Blatt ist durch eine PET Oberfläche gesch...
Mit der Ultradex Infotasche präsentieren Sie Ihre Informationen ordentlich und übersichtlich. Die Überschrift lenkt die Aufmerksamkeit auf den Aushang. Das Blatt ist durch eine PET Oberfläche gesch...
FRANKEN Dokumentenhalter Xtra!Line magnetisch. Für DIN A4. Für die Präsentation und Hervorhebung von Notizen. Auf drei Seiten der Rückseite mit Magnetstreifen. Schneller Austauchs von Dokumenten du...
Mit der Ultradex Infotasche Recycling präsentieren Sie Ihre Informationen ordentlich und übersichtlich. Die transparente PET-Oberfläche besteht aus bis zu 85% recyceltem PET und schützt den Aushang...
Mit der Ultradex Infotasche Recycling präsentieren Sie Ihre Informationen ordentlich und übersichtlich. Die transparente PET-Oberfläche besteht aus bis zu 85% recyceltem PET und schützt den Aushang...
Infotasche selbstklebend B225xH298 mm, für DIN A4 hoch, 09 grau, VE 1 Stück Selbstklebend zum Aushängen von Dokumenten, oben offen • Formate A5 – A2, 10 Farben • extra starke Haftkraft, oben geöffn...
Infotasche selbstklebend B225xH298 mm, für DIN A4 hoch, 09 grau, VE 5 Stück Selbstklebend zum Aushängen von Dokumenten, oben offen • Formate A5 – A2, 10 Farben • extra starke Haftkraft, oben geöffn...
Mit der Ultradex Infotaschenbox bringen Sie Ihren Aushang in den richtigen Fokus. Aufgrund der hohen Fülltiefe können mehrere Dokumente eingelegt werden. Durch ein Griffloch können die Formulare ei...