Blaue Camouflage Hülle mit Camouflage-Druck für Daten- und Sichtschutz von PLUS JapanAuf der Vorder- und Rückseite dieser Polypropylen-Ordnungsmappe ist ein spezielles Muster aufgedruckt, wodurch d...
Transparente Camouflage Hülle mit Camouflage-Druck für Daten- und Sichtschutz von PLUS JapanAuf der Vorder- und Rückseite dieser Polypropylen-Ordnungsmappe ist ein spezielles Muster aufgedruckt, wo...
proOFFICE Sichthülle, DIN A4, PP-Folie, glasklar oben und rechts offen, mit Daumenaussparung im Oberteil für schnellen Zugriff, dokumentenecht, extra starke PP-Folie, für mehrfache Anwendungen geei...
Rexel Sichthülle Anti-Slip. Oben und rechts offen. Das Material ist zweimal griffiger als bei Standard-Hüllen. Genarbt. Material: Polypropylen (PP) 130 Micron. Format: für A4. Inhalt: 25 Stück. Far...
Selbsthaftende durchsichtige Sichthülle mit magnetischem Verschluss und 2 Klebebändern auf der Rückseite der Tasche. Weiches antireflex PVC. Haftet auf fast allen glatten Flächen (Scheiben, Tafeln,...
Aus robuster Hartfolie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste Folie • Oben und rech...
Selbsthaftende durchsichtige Sichthülle mit magnetischem Verschluss und 2 Klebebändern auf der Rückseite der Tasche. Weiches antireflex PVC. Haftet auf fast allen glatten Flächen (Scheiben, Tafeln,...
Informationsrahmen Magneto. Inforahmen mit Magnetverschluss und selbstklebendem Rücken (wiederablösbar). Die breite Öffnung mit magnetischem Verschluss ermöglicht ein leichtes Einlegen der Dokument...
Packung mit 10 Stück Aktensichthüllen aus festem PP 200µ, für Format DIN A3 Hoch Kristall Glatte Prospekthülle für Dokumente in Format A3 hoch. Format et poids : longueur 430 MM largeur 315 MM haut...
Sichthüllen zur sauberen und ordentlichen Aufbewahrung Ihrer Unterlagen. Format: A4 für Formate: 210 x 297 mm oben und seitlich offen Oberfläche genarbt Dokumenten- und Lichtecht Qualität: 90my Far...
Material: PET; Rahmenfarbe: rot-gelb; Einlegeformat: DIN A4; Befestigung: adhäsive Haftung. VIRENSCHUTZ: Richtig informieren um vorzubeugen! Mit unserer Infotasche „Corona” weisen Sie auf wichtige ...
Sichthüllen / Aktenhüllen / Dokumentenhüllen A4, 150my, aus PP, mit Daumenaussparung, oben und seitlich offen, Farbe: transparent genarbt - 100 Stück Format: 307 mm x 217 mm Außenformat. Eignet sic...