aus Polypropylen-Folie DIN A4-Format dokumentenecht und antistatisch mit Griffausstanzung genarbt oder glatt extrem strapazierfähig 0,12 mm Stärke 1 Paket = 25 Stück
aus Polypropylen-Folie DIN A4-Format dokumentenecht und antistatisch mit Griffausstanzung genarbt oder glatt extrem strapazierfähig 0,12 mm Stärke 1 Paket = 25 Stück
Leitz Sichthülle Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit besonders stabiler Kantenschweißnaht, steif. Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm. Format: 220 x 315 m...
Leitz Sichthülle Standard, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit Kantenschweißnaht. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,13 mm. Format: 220 x 315 ...
Sichttasche, DIN A4 Größe 225 x 300 mm, starke PP-Folie 140 my, mit Überfallklappe, Lochung mittig geschweißt, für Aushänge im Hochformat, 10er Packung, glasklar
Sichttasche, DIN A5 Größe 163 x 215 mm, starke PP-Folie 140 my, mit Überfallklappe, Lochung mittig geschweißt, für Aushänge im Hochformat, 10er Packung, glasklar
Beschreibung: Mit Überfallklappe aus glasklarer, starker Hartfolie und mit 1 Lochbohrung zum Aufhängen. | Material: PP | Öffnung: oben offen | Format: A6 hoch | innen: 12 x 15,5 cm | Farbe: glaskla...
Sichttasche, DIN A6 Größe 120 x 155 mm, starke PP-Folie 140 my, mit Überfallklappe, Lochung mittig geschweißt, für Aushänge im Hochformat, 10er Packung, glasklar
Selbsthaftende spritzwassergeschützte Sichthülle Ideal zur Anzeige von Informationen, die vor Feuchtigkeit und Staub geschützt werden müssen, beispielsweise in Feuchträumen, Schwimmbädern, Wellness...
Statisch haftende Info-Tasche in A4 speziell für gewölbte Glasflächen. UV-beständig und hitzestabil. • Befestigung von Informationen auf glatten sowie gewölbten Glasflächen im Innenbereich wie z. B...