Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttaschen mit Klappe, A6, hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex 3306000 Kartenhülle Transparent A6
Veloflex 3306000 Kartenhülle Transparent A6
Artikel-Nr.:
     CM-DC7WW2X
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     3306000
EAN/GTIN:
     4000225014154
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter

Beschreibung:
Mit Überfallklappe aus glasklarer, starker Hartfolie und mit 1 Lochbohrung zum Aufhängen. | Material: PP | Öffnung: oben offen | Format: A6 hoch | innen: 12 x 15,5 cm | Farbe: glasklar

  • Sichttasche PP-Hardcover
  • glasklar
  • A6 hoch
  • 100 St

Produkt-Abbildung kann abweichen.

Besorgungsartikel: Keine Rücknahme, kein Umtausch möglich.

Weitere Informationen:
/Verpackungsinformation/Anzahl:
100
/Funktionen/Produktfarbe:
Transparent
/Funktionen/Material:
Polypropylene
/Funktionen/Format:
A6
/Gewicht & Abmessungen/Breite:
120 mm
/Gewicht & Abmessungen/Höhe:
155 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
3306010
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.