Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllen-Register A4 PP 3 Fächer mit Taben rauchtopas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sichthüllen-Register A4 PP 3 Fächer mit Taben rauchtopas
Sichthüllen-Register A4 PP 3 Fächer mit Taben rauchtopas
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4000224
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40002-24
EAN/GTIN:
     4250037406825
Suchbegriffe:
Hüllenregister
Prospekthüllenregister
Taschenregister
Kunststoff-Register
  • Sichthüllen-Register A4
  • oben und rechts offen
  • 3 Fächer mit Taben
  • Klarsicht-Visitenkartentasche
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
235 mm
Bruttogewicht:
0.4800 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
rauchtransparent
Farbname:
rauchtopas
Höhe:
310 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, aktenhülle a4, aktenhülle, 40002, Indexhülle, Registerhülle, Registertasche, Scihthüllentasche, Sichthülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,606* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,75*
€ 11,6025
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,55*
€ 11,3645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,89*
€ 10,5791
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,89*
€ 9,3891
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40002-04
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.