Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllen-Register A4 PP 3 Fächer mit Taben transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sichthüllen-Register A4 PP 3 Fächer mit Taben transparent
Sichthüllen-Register A4 PP 3 Fächer mit Taben transparent
Sichthüllen-Register A4 PP 3 Fächer mit Taben transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4000204
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40002-04
EAN/GTIN:
     4250037406795
Suchbegriffe:
Hüllenregister
Prospekthüllenregister
Taschenregister
Kunststoff-Register
  • Sichthüllen-Register A4
  • oben und rechts offen
  • 3 Fächer mit Taben
  • Klarsicht-Visitenkartentasche
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
235 mm
Bruttogewicht:
0.4800 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
310 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,604* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,71*
€ 11,5549
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,85*
€ 9,3415
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40002-24
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.