Schaltvermögen DC-Strom: - Nennspannung, V DC: 125 VDC Nennspannung V AC: 125 VAC Auslöseverhalten: Very Fast Acting Bauform - Sicherung: 9.73mm x 5.03mm Sicherungsstrom: 4 A Produktpalette: NANO2 ...
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage Strom = 20A Betriebsspannung = 460 V dc, 660 → 690V ac Polzahl = 1P Zustandsanzeige = Nein Schienen Typ = DIN 35 mm Serie = Eaton Bussman
Potentialeinspeisung; DC 24 V; Sicherungshalter; Diagnose; Extrem Breite: 12 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 67,8 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, U...
Sicherungshalter Niedersp. 32A AC 690V 1polig+N 1PundNeutral#CHM1DNUSicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 32 A, AC 690 V, 10 x 38 mm, 1P + neutral, UL, IEC, DIN-Schienenmontage, modu...
Produktpalette: NANO2 OMNI-BLOK 154 Series SVHC: Lead Bauform - Sicherung: 9.73mm x 5.03mm Nennspannung V AC: 125 VAC Sicherungsstrom: 10 A Nennspannung, V DC: 125 VDC Schaltvermögen AC-Strom: - Au...
Sicherungshalter Niedersp. 30A AC 600V 3polig+N 3PundNeutral#CHM3DNUSicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 30 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, 3P + neutral, UL, IEC, DIN-Schienenmontage, modu...
Sicherungshalter UL 14x51 50A 2-p. MS US142MIDas Mersen Produktsortiment umfasst eine umfangreiche Palette an innovativen Sicherungshaltern UltraSafe?. Die modularen Sicherungshalter sind fingersic...