Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en) Sicherungsgröße: 6.35mm x 30mm, 6.35mm x 32mm Nennspannung V AC: - Produktpalette: - Sicherungshalter: Halter für Feinsicherungen Sicherungsstrom: 30 A Nenns...
Sicherungshalter UL 22x58 125A 3-p. 2MS US223M2Das Mersen Produktsortiment umfasst eine umfangreiche Palette an innovativen Sicherungshaltern UltraSafe?. Die modularen Sicherungshalter sind fingers...
Nennspannung V AC: 600 V Nennspannung, V DC: - SVHC: To Be Advised Produktpalette: RM Series Sicherungsgröße: Class R Sicherungshalter: Modular Fuse Holder Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en) S...
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en) Sicherungsgröße: AEL Nennspannung V AC: - Produktpalette: - Sicherungshalter: Halter für Kfz-Flachstecksicherung Sicherungsstrom: 800 A Nennspannung, V DC: 1...
Produktpalette: RM Series Sicherungsgröße: Class R Nennspannung, V DC: - Sicherungsstrom: 60 A Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en) Sicherungshalter: Modular Fuse Holder SVHC: To Be Advised Halt...
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage Strom = 20A Betriebsspannung = 460 V dc, 660 → 690V ac Polzahl = 1P Zustandsanzeige = Nein Schienen Typ = DIN 35 mm Serie = Eaton Bussman
Produktpalette: RM Series Sicherungshalter: Modular Fuse Holder Nennspannung V AC: 600 V Sicherungsstrom: 400 A Halteranschlüsse: Box Lug SVHC: To Be Advised Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)...
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en) Sicherungsgröße: AEP Nennspannung V AC: - Produktpalette: - Sicherungshalter: Halter für Kfz-Flachstecksicherung Sicherungsstrom: 200 A Nennspannung, V DC: 6...
Sicherungshalter UL 14x51 50A 1+N-p. US141NDas Mersen Produktsortiment umfasst eine umfangreiche Palette an innovativen Sicherungshaltern UltraSafe?. Die modularen Sicherungshalter sind fingersiche...
Nennspannung V AC: 600 V Sicherungshalter: Modular Fuse Holder Sicherungsgröße: Class R SVHC: To Be Advised Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en) Sicherungsstrom: 600 A Nennspannung, V DC: - Halt...