Sicherungshalter, 0031.1753, SCHURTER Schocksicherer Sicherungshalter mit geschlitzter Kappe, Sicherungseinsätze: 5 x 20 mm, Position Endklemme: 90° zur Sicherungsachse, IP 40.
Sicherungshalter, 0031.1361, SCHURTER Schocksicherer Sicherungshalter mit geschlitzter Kappe, 5 x 20 mm, Endanschlagsposition: 30° zur Sicherungsachse, IP 65.
Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Serie FPG1 Typ Schurter 3101. Gemäß IEC 60127-6, mit Zentralbefestigung und Renkverschlusskappe mit Schlitz oder Fingergrip; Nennspannung: 250 VAC, Nenn...
Lieferung in Einzelteilen mit 1 x Gehäuse, 1 x Kappe, 2 x Mutter, Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Serie FPG2 Typ Schurter 3101. Gemäß IEC 60127-6, mit Zentralbefestigung und Renkversch...
Sicherungshalter, 0031.1383, SCHURTER Schocksicherer Sicherungshalter mit geschlitzter Kappe, Sicherungseinsätze: 5 x 20 mm, Endlage: 90° zur Sicherungsachse, IP 40.
Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Serie FPG1 Typ Schurter 3101. Gemäß IEC 60127-6, mit Zentralbefestigung und Renkverschlusskappe mit Schlitz oder Fingergrip; Nennspannung: 250 VAC, Nenn...
Lieferung in Einzelteilen mit 1 x Gehäuse, 1 x Kappe, 2 x Mutter, Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Serie FPG2 Typ Schurter 3101. Gemäß IEC 60127-6, mit Zentralbefestigung und Renkversch...
Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Serie FEF Typ Schurter 0031. Gemäß IEC 60127-6, mit Zentralbefestigung mit Fingergrip; Nennspannung: 250 VAC, Nennstrom: 10 A, Material Sockel: Duroplas...
Lieferung in Einzelteilen mit 1 x Gehäuse, 1 x Kappe, 1 x Mutter, 1 x Dichtring, Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Serie FPG2 Typ Schurter 3101. Gemäß IEC 60127-6, mit Zentralbefestigung...
Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Serie FBS1 Typ Schurter 0031. Gemäß IEC 60127-6, mit Zentralbefestigung und unverlierbarer Renkverschlusskappe mit Schlitz; Nennspannung: 250 VAC, Nenns...
Lieferung ohne zwingend notwendige Verschlusskappe, bitte separat bestellen, Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Typ Littelfuse/Wickmann 851. Gemäß IEC 60127-6, mit Zentralbefestigung M 12...