Sicherungshalterkappe, 83500000005, Littelfuse Bajonettverschlusskappe mit Schlitz für Schraubendreher, Thermoplast (Polyamid PA 6.6), konform mit UL 94 VDC0, schwarz.
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en) Sicherungsgröße: 5mm x 20mm Nennspannung V AC: 250 V Produktpalette: H15 Sicherungshalter: Sicherungshalter zur Leiterplattenmontage Sicherungsstrom: 10 A Ne...
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en) Sicherungsgröße: 5mm x 20mm Nennspannung V AC: 250 V Produktpalette: H15 Sicherungshalter: Sicherungshalter zur Leiterplattenmontage Sicherungsstrom: 6.3 A N...
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en) Sicherungsgröße: TE5, TR5 Produktpalette: 559 Nennspannung V AC: 250 V Sicherungshalter: Sicherungshalter zur Leiterplattenmontage Sicherungsstrom: 6.3 A Nen...
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en) Sicherungsgröße: 5mm x 20mm Produktpalette: 649 Nennspannung V AC: 250 V Sicherungshalter: Halter für Feinsicherungen Sicherungsstrom: 6.3 A Nennspannung, V ...
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en) Sicherungsgröße: 5mm Produktpalette: - Nennspannung V AC: - Sicherungshalter: Clip für Feinsicherungen Sicherungsstrom: 6.3 A Nennspannung, V DC: - Halterans...
Offener Sicherungshalter, 506.200, ESKA Erich Schweizer Offener Sicherungshalter, 24,4 x 9,4 mm, 250 V, VDE: 6,3 A, UL: 20 A, für 5 x 20 mm-Sicherungseinsätze.
Offener Sicherungshalter, 509.200, ESKA Erich Schweizer Offener Sicherungshalter, 24,4 x 9,4 mm, 250 V, VDE: 6,3 A, UL: 20 A, für 5 x 20 mm-Sicherungseinsätze.
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en) Sicherungsgröße: 5mm x 20mm Produktpalette: - Nennspannung V AC: 250 V Sicherungshalter: Sicherungshalter zur Leiterplattenmontage Sicherungsstrom: 6.3 A Nen...