Produktpalette: FAZ Schutzschaltermontage: DIN-Schiene, Panel Nennspannung V AC: 400 VAC Nennstrom: 16 A Nennspannung, V DC: - SVHC: No SVHC (17-Dec-2015) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform: Kei...
Produktpalette: FAZ Schutzschaltermontage: DIN-Schiene, Panel Nennspannung V AC: 400 VAC Nennstrom: 2 A Nennspannung, V DC: - SVHC: No SVHC (17-Dec-2015) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Kein...
Produktpalette: FAZ Schutzschaltermontage: DIN-Schiene, Panel Nennspannung V AC: 400 VAC Nennstrom: 32 A Nennspannung, V DC: - SVHC: No SVHC (17-Dec-2015) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Kei...
Produktpalette: FAZ Schutzschaltermontage: DIN-Schiene, Panel Nennspannung V AC: 400 VAC Nennstrom: 16 A Nennspannung, V DC: - SVHC: No SVHC (17-Dec-2015) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform: Kei...
Produktpalette: FAZ Schutzschaltermontage: DIN-Schiene, Panel Nennspannung V AC: 400 VAC Nennstrom: 6 A Nennspannung, V DC: - SVHC: No SVHC (17-Dec-2015) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform: Kein...
Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 240 V Produktpalette: W23 Nennstrom: 35 A Nennspannung, V DC: 50 V SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 V Produktpalette: W58 Nennstrom: 2 A Nennspannung, V DC: 50 V SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 V Produktpalette: W58 Nennstrom: 2 A Nennspannung, V DC: 50 V SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Keine Angaben
Eine sichere und effektive Methode für die Verriegelung europäischer Schutzschalter. Einzigartig! ? keine Werkzeuge zur Montage erforderlich. Die Absperrung lässt sich mit Hilfe eines Tasters leich...
FI-Block , 4-polig, Typ A, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V, für 5SL4 FI-Block SENTRON 5SM2 zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern für Personen-, Brand- und Leitungsschutz.Die Kombination der FI-...
FI-Block , 4-polig, Typ A, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 400 V, für 5SL4 FI-Block SENTRON 5SM2 zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern für Personen-, Brand- und Leitungsschutz.Die Kombination der FI-...
FI-Block , 4-polig, Typ AC, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V, für 5SL4 FI-Block SENTRON 5SM2 zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern für Personen-, Brand- und Leitungsschutz.Die Kombination der FI...
FI-Block , 4-polig, Typ AC, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 400 V, für 5SL4 FI-Block SENTRON 5SM2 zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern für Personen-, Brand- und Leitungsschutz.Die Kombination der FI...