Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 ...
Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800C schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss. Sie haben Bemessungskurzschlussausschaltvermögen von 25kA bei 240/415V AC. Zudem ...
Leitungsschutzschalter 2p. 15A Charakt.: D FAZ-D15/2#278782Leitungsschutzschalter, FAZ, 2-polig, Auslösecharakteristik: D, Bemessungsstrom In: 15 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobe...
Polzahl = 1P Strom = 32A Auslösecharakteristik = Typ Z Reihe = System Pro M Compact Serie = S200M Montageart = DIN-Schienen-Montage Modellnummer = S201M-Z32A Better World-Produkt = Ja Die ABB-Minia...
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 ...
Legrand 403432 Legrand 403432 Leitungsschutzschalter 10 A 230 V/AC,400 V/AC Legrand 403432 TX3 LS-Schalter C10A 1P Die C-Kennlinie ist für den Leitungsschutz bei Geräten mit hohen Einschaltströmen ...
Leitungsschutzschalter 2p. 0,5A Charakt.: Z FAZ-Z0,5/2Leitungsschutzschalter, FAZ, 2-polig, Auslösecharakteristik: Z, Bemessungsstrom In: 0,5 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener ...
Polzahl = 2P Strom = 6A Auslösecharakteristik = Typ D Reihe = System Pro M Compact Serie = S200M Montageart = DIN-Schienen-Montage Modellnummer = S202M-D6 Better World-Produkt = Ja
Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800S-UC schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss. Sie haben ein Bemessungskurzschluss-ausschaltvermögen von 50kA bei 250V (einpo...
Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800C schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss. Sie haben Bemessungskurzschlussausschaltvermögen von 25kA bei 240/415V AC. Zudem ...