Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S200M Leitungsschutzschalter Typ Z, 1-polig 32A System Pro M Compact DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2256010
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS271001R0538 S201M Z 32A - 15 KA
EAN/GTIN:
     4016779599740
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter abb 1 polig
leitungsschutzschalter
Polzahl = 1P
Strom = 32A
Auslösecharakteristik = Typ Z
Reihe = System Pro M Compact
Serie = S200M
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Modellnummer = S201M-Z32A
Better World-Kriterium = Konzipiert für die Demontage

Die ABB-Miniatur-Überlastschalter der Serie S200 sind Strombegrenzungs-. Sie verfügen über zwei verschiedene Auslösemechanismen, den verzögerten thermischen Auslösemechanismus für den Überlastschutz und den elektromechanischen Auslösemechanismus für den Kurzschlussschutz. Sie verfügt über eine klare Kontaktpositionsanzeige mit roter Farbe für EIN und grüner Farbe für AUS.Schutzart: IP20 Hohe Leistung bei erhöhter Nennspannung für Marine- und Industrieanwendungen Einzigartige, patentierte Terminal mit unverlierbaren Schrauben und einer erhöhten Öffnung für Kabel bis zu max. 35 mm2
Weitere Informationen:
Polzahl:
1P
Strom:
32A
Auslösecharakteristik:
Typ Z
Reihe:
System Pro M Compact
Serie:
S200M
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Modellnummer:
S201M-Z32A
Better World-Kriterium:
Konzipiert für die Demontage
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb, 2256010, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 2CDS271001R0538S201MZ32A15KA, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,53*
€ 32,26*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 27,50*
€ 37,37*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 30,13*
€ 40,65*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,61*
€ 47,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.