Legrand 403437 Legrand 403437 Leitungsschutzschalter 32 A 230 V/AC,400 V/AC Legrand 403437 TX3 LS-Schalter C32A 1P Die C-Kennlinie ist für den Leitungsschutz bei Geräten mit hohen Einschaltströmen ...
Leitungsschutzschalter B-Charakt., 32A 419139Legrand Leitungsschutzschalter RX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 1-polig, B-Charakteristik, Bemessungsstrom In 32 A, Bemessungsschaltvermöge...
Leitungsschutzschalter Resi9. 1 polig, 32A, Charakteristik B. Ausschaltvermögen von 10kA nach IEC/EN 60898-1. Betriebsspannung (Ue) 230V AC, Betriebsfrequenz 50/60 Hz. Doppelfunktionsklemme für Kab...
Polzahl = 1P+N Strom = 32A Auslösecharakteristik = Typ Z Reihe = System Pro M Compact Serie = S200 Montageart = DIN-Schienen-Montage Modellnummer = S201-Z32NA Better World-Kriterium = Konzipiert fü...
Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800S schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss. Sie haben Bemessungskurzschlussausschaltvermögen von 50 kA bei 240/415 V AC. Zude...
Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800N schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss. Sie haben Bemessungskurzschlussausschaltvermögen von 36kA bei 240/415V AC. Zudem ...
Polzahl = 1P Strom = 32A Auslösecharakteristik = Typ Z Reihe = System Pro M Compact Serie = S200M Montageart = DIN-Schienen-Montage Modellnummer = S201M-Z32A Better World-Kriterium = Konzipiert für...
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 ...