Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 32A, 1p, C-Char FAZ-C32/1-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     3517A-80265953
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     102094
EAN/GTIN:
     4015081019700
Suchbegriffe:
Minikippschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
eaton leitungsschutzschalter

Leitungsschutzschalter 32A, 1p, C-Char FAZ-C32/1-NA

Leitungsschutzschalter, FAZ-NA, 1-polig, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 32 A, Schaltgeräte für den Export nach Nordamerika (UL zertifiziert)
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70,5 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
240 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
0 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,45*
ab € 32,17*
€ 40,72*
26 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 32,95*
€ 41,96*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 33,92*
€ 43,10*
2
Frei Haus
ab € 35,565*
€ 44,905*
25 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 36,78*
€ 46,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 43,10*
€ 51,289
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,98*
€ 46,3862
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,88*
€ 45,0772
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,17*
€ 44,2323
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,92*
€ 40,3648
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 86,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.