Nennleistung: 1 kVA Produktpalette: TIM Series Primärspannung: 230V Sekundärspannungen: 2 x 115V Sicherheitsklasse: Klasse 2 SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Modularer Transformator: Sicherheits-Trenntr...
Elektronische Trafos für Halogen-Niedervolt-Lampen. Produkteigenschaften: Netzfrequenz: 50…60 Hz. Funkentstörung: nach EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2....
5-Stufentransformator zur Drehzahleinstellung. Zur Steuerung von Wechselstrom-Ventilatoren. Mit Betriebsmeldeleuchte. Zusätzlicher Schaltkontakt (230 V) z. B. zur Ansteuerung einer Klappe.Artikel: ...
Block EL 13/9 Steuertransformator,Trenntransformator,Sicherheitstransformator 1 x 230 V/AC 2 x 9 V/AC 13 VA 722 mA Sicherheitstransformator - Serie EL 1 x 230 V/AC 2 x 9 V/AC 722 mA 13 VA Sicherhei...
Murr Elektronik 6686345 Sicherheitstransformator 1 x 230 V,400 V 1 x 24 V/AC 250 VA Einphasen-Sicherheitstransformator Serie MTS 1 x 230 V,400 V 1 x 24 V/AC 250 VA Integrierter Kombifuß für Schraub...
Transformator 86020Einphasen-, Steuer-, Trenn- und Sicherheitstransformator nach EN 61558 berührungsgeschützt nach EN 60529, Isolationsklasse T 60/B Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerb...
Block EL 18/12 Steuertransformator,Trenntransformator,Sicherheitstransformator 1 x 230 V/AC 2 x 12 V/AC 18 VA 750 mA Sicherheitstransformator - Serie EL 1 x 230 V/AC 2 x 12 V/AC 750 mA 18 VA Sicher...
5-Stufentransformator zur Drehzahleinstellung. Zur Steuerung von Wechselstrom-Ventilatoren. Mit Betriebsmeldeleuchte. Zusätzlicher Schaltkontakt (230 V) z. B. zur Ansteuerung einer Klappe.Artikel: ...