Transformator 86308Einphasen-, Steuer-, Trenn- und Sicherheitstransformator nach EN 61558 berührungsgeschützt nach EN 60529, Isolationsklasse T 40/B, für Tragschienenmontage Dieses Produkt ist auss...
Block EL 18/15 Steuertransformator,Trenntransformator,Sicherheitstransformator 1 x 230 V/AC 2 x 15 V/AC 18 VA 600 mA Sicherheitstransformator - Serie EL 1 x 230 V/AC 2 x 15 V/AC 600 mA 18 VA Sicher...
Block EL 18/6 Steuertransformator,Trenntransformator,Sicherheitstransformator 1 x 230 V/AC 2 x 6 V/AC 18 VA 1.50 A Sicherheitstransformator - Serie EL 1 x 230 V/AC 2 x 6 V/AC 1.50 A 18 VA Sicherhei...
5-Stufentransformator zur Drehzahleinstellung. Zur Steuerung von Wechselstrom-Ventilatoren. Mit Betriebsmeldeleuchte. Zusätzlicher Schaltkontakt (230 V) z. B. zur Ansteuerung einer Klappe.Artikel: ...
Klingel-Transformator mit getrennten Wicklungen nach EN 61558, Aufputz-Montageset als Zubehöre (Montageplatte, Klemmenabdeckungen) Breite: 54 mm, Höhe: 90 mm, Art des Trafos: Standardklingeltrafo, ...
Block EL 18/9 Steuertransformator,Trenntransformator,Sicherheitstransformator 1 x 230 V/AC 2 x 9 V/AC 18 VA 1 A Sicherheitstransformator - Serie EL 1 x 230 V/AC 2 x 9 V/AC 1 A 18 VA Sicherheitsspul...