Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block EL 13/9 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 230 V/AC 2 x 9 V/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-716732-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     EL 13/9
EAN/GTIN:
     4016138686654
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Spartrafo
Spartransformator
Block EL 13/9 Steuertransformator,Trenntransformator,Sicherheitstransformator 1 x 230 V/AC 2 x 9 V/AC 13 VA 722 mA

Sicherheitstransformator - Serie EL

1 x 230 V/AC
2 x 9 V/AC
722 mA
13 VA

Sicherheitsspulenkörper in 2-Kammer-Technik. Mechanisch geschützte Wickeldrahtausführung im Spulenkörper.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 722 mA · Ausgangsspannung: 9 V/AC · Bauart: offen · Eingangsspannung (num): 230 V/AC · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 0.36 kg · Isolierstoffklasse: E · Leistung: 13 VA · Montageart: Fußwinkel · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 54 mm · Schutzklasse: II · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Weitere technische Daten: Schutzart IP 00 · Wirkungsgrad: 67 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 54 x 40 x 50 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
54 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 9 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
EL 13/9
Montageart:
Fußwinkel
Wirkungsgrad:
67 %
Eingangsspannung (num):
230 V/AC
Ausgangs-Strom:
722 mA
Ausgangsspannung:
9 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
13 VA
Bauart:
offen
Isolierstoffklasse:
E
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
RoHS-konform:
Ja
Schutzklasse:
II
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Gewicht:
0.36 kg
Produkt-Art:
Steuertransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,86*
€ 24,12*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 16,00*
€ 24,13*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 34,81*
€ 47,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.