Diese Transformatoren sind bedingt kurzschlussfest. Sie sind mit einer Wärmeschutzvorrichtung ausgestattet, die automatisch wieder die Leistung herstellt, wenn der Transformator ausreichend abgeküh...
Sicherheitstransformatoren (bis 18 VA) Primar: 230 V~ Ma?e: 90 x 36 x 55 mm (entspricht 2 Einbau-Modulen) Gekennzeichnet mit ENEC - Zeichen fur Einsatz in ganz Europa,- Zertifiziert durch VDE Ausga...
Diese Transformatoren sind bedingt kurzschlussfest. Sie sind mit einer Wärmeschutzvorrichtung ausgestattet, die automatisch wieder die Leistung herstellt, wenn der Transformator ausreichend abgeküh...
Block ACT 100 Sicherheitstransformator 1 x 230 V/AC 1 x 24 V/AC 100 VA 4.16 A Sicherheitstransformator ACT Kurzschlussfest Kurzschlussfester Sicherheitstransformator mit Gießharzvollverguss und int...
5-Stufentransformator zur Drehzahleinstellung. Zur Steuerung von Wechselstrom-Ventilatoren. Mit Fußwinkel und Anschlussklemmen. Mit Hutschienenmontage bei Einbautrafos < 3 kg. Zubehör: 5-Stufenscha...
Sicherheitstransformator, Typ=PFS20S 230V/17V, Alternative (Alias)=6118-0021, Betriebsfrequenz=50 Hz, Leistung=20 VA, Sekundärstrom=1.1 A, Testspannung=4.2 kV, Montageart=Steckmontage, Schutzart=IP...
Diese Transformatoren sind bedingt kurzschlussfest. Sie sind mit einer Wärmeschutzvorrichtung ausgestattet, die automatisch wieder die Leistung herstellt, wenn der Transformator ausreichend abgeküh...
Sicherheitstransformator Acti 9 iTR. Ausgang 12-24V AC aus 230V Niederspannungsnetz, Leistung 25VA. Mit Klingel- und Sicherheitstransformatoren können Kleinspannungen aus einem Niederspannungsnetz ...