Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstrafo 10-60W 11,5V ws 182x42x16mm elektr.Trafo 179792


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitstrafo 10-60W 11,5V ws 182x42x16mm elektr.Trafo
Sicherheitstrafo 10-60W 11,5V ws 182x42x16mm elektr.Trafo
Artikel-Nr.:
     262-B698J21
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     179792
EAN/GTIN:
     4014364797922
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Netztrafo
Netztransformator
Sicherheitstrafo 10-60W 11,5V ws 182x42x16mm elektr.Trafo 179792
Weitere Informationen:
Anschlussart Primärseite:
Schraubanschluss
Anschlussart Sekundärseite:
Schraubanschluss
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
1
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Ausgangsspannung:
11.5 - 11.5 V
Breite:
42 mm mm
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Durchmesser:
0 mm mm
Einbau:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
16 mm mm
Kurzschlusssicher:
ja
Leistung:
10 - 60 W
Länge:
182 mm mm
Sicherheitstrafo:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Überlastschutz:
ja
Übertemperaturschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, arnold houben trafo, elektronik transformator, Adaptertrafo, Blocktrafo, Designtrafo, Einspeisetrafo, Eisenkerntrafo, Elektronischer Sicherheitstrafo, Elektronischer Trafo, Konventioneller Sicherheitstrafo, Niedervolt-Trafo, NV-Trafo, Ringkerntrafo, Stromschienentrafo, Trafo für Halogenleuchte, Trafo für NV-Lichtsystem, Trafoelement
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,54*
€ 42,55*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 30,77*
€ 42,93*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 37,06*
€ 50,22*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.