Block ACT 100 Sicherheitstransformator 1 x 230 V/AC 1 x 24 V/AC 100 VA 4.16 A Sicherheitstransformator ACT Kurzschlussfest Kurzschlussfester Sicherheitstransformator mit Gießharzvollverguss und int...
Block EL 100/18 Steuertransformator,Trenntransformator,Sicherheitstransformator 1 x 230 V/AC 2 x 18 V/AC 100 VA 2.78 A Sicherheitstransformator - Serie EL 1 x 230 V/AC 2 x 18 V/AC 2.78 A 100 VA Sic...
Reltech Sicherheitstransformator RST2PTCED, 4-8-12-24V/2-2-2-1A Der Sicherheitstransformator ist für den Einsatz in Kombination mit Verbrauchern konzipiert, die eine unterbrochene Versorgung bei ex...
Diese Transformatoren sind bedingt kurzschlussfest. Sie sind mit einer Wärmeschutzvorrichtung ausgestattet, die automatisch wieder die Leistung herstellt, wenn der Transformator ausreichend abgeküh...
Sicherheitstransformator, Typ=PFS20S 230V/17V, Alternative (Alias)=6118-0021, Betriebsfrequenz=50 Hz, Leistung=20 VA, Sekundärstrom=1.1 A, Testspannung=4.2 kV, Montageart=Steckmontage, Schutzart=IP...
Sicherheitstransformator Acti 9 iTR. Ausgang 12-24V AC aus 230V Niederspannungsnetz, Leistung 25VA. Mit Klingel- und Sicherheitstransformatoren können Kleinspannungen aus einem Niederspannungsnetz ...
5-Stufentransformator zur Drehzahleinstellung. Zur Steuerung von Wechselstrom-Ventilatoren. Mit Fußwinkel und Anschlussklemmen. Mit Hutschienenmontage bei Einbautrafos < 3 kg. Zubehör: 5-Stufenscha...
Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator kann problemlos beim Mobelbau zum Einsatz gebracht werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Der Anschluss primarseitig und sekundarseitig erfolgt d...