Sicherer Transponderschalter und Betatiger, Unikat, manueller Start, Schaltabstand 10 mm, Ma?e LxBxH: 88 x 25 x 13 mm, Schutzart IP67, Anschlu? Kabel 10m
Basisgerat, ein- oder zweikanalige Ansteuerung durch Kontakte oder Halbleiter, automatischer-/manueller Reset mit Reset-Taster-Uberwachung, 2 Sofort-Freigaben, 2 Freigaben ruckfallverzogert ohne Na...
Basisgerat auch fur Aufzuge EN 81-20/50 und Brenner EN50156-1, ein- oder zweikanalige Ansteuerung, automatischer oder manueller Reset mit Uberwachung, Querschlu?erkennung, Synchronzeit-Uberwachung ...
Das AXIS A9801 Security Relay erhöht den Schutz von Türen, die mittels Axis Netzwerk-Video-Türstationen überwacht werden. Das Relais passt durch seine kleine Bauform in die meisten handelsüblichen ...
Programmierbares Sicherheitsrelais SCR P-10-6R-4 zur Überwachung aller gängigen Sicherheitsfunktionen. Es verfügt über bis zu 10 Sicherheitseingänge, 4 davon konfigurierbar als Ausgänge. 2x3 unabhä...