Betriebsreichweite: 0,1 ... 3,5 m Messfeldlänge: 1.040 mm Strahlabstand: 5 mm Zykluszeit: 6,64 ms Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC Schnittstelle: CANopen Anschlus...
Serie = deTem4 Core Strahlauflösung = 500mm Baugruppentyp = Empfänger Sicherheitstyp = 4 PL EN ISO 13849-1 = PL e Anzahl der Strahlen = 2 Ansprechzeit max. = 20 ms Länge = 672mm Abmessungen = 31 x ...
Betriebsreichweite: 0,1 ... 3,5 m Messfeldlänge: 1.040 mm Strahlabstand: 5 mm Zykluszeit: 6,64 ms Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC Analogausgänge: 2 St., Spannung...
Kaskadierbare Lichtvorhänge - Master. XUSL Typ 4, Master, für Handschutz. Schaltabstand_mm 0-4 m oder 0-12 m (1), Schutzfeldhöhe 910 mm, Strahlabstand 30 mm. PLe/Kategorie 4, SILCL3, Lieferung von ...
Sicherheits-Lichtvorhänge XUSL4E - Typ 4 - Finger und Hand. XUSL Typ 4, für Handschutz. Schaltabstand_mm 0-4 m oder 0-12 m (1), Schutzfeldhöhe 760 mm, Strahlabstand 30 mm. PLe/Kategorie 4, SILCL3, ...
Betriebsreichweite: 0,1 ... 3,5 m Messfeldlänge: 1.040 mm Strahlabstand: 5 mm Zykluszeit: 6,64 ms Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC Schnittstelle: IO-Link Anschlus...