3072371 - SLSE30-750Q8 / Personenschutz Lichtvorhang Sender Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Stecker M12 x 1, 8-polig Betriebs...
Serie = F3SG Strahlauflösung = 14mm Baugruppentyp = Empfänger, Sender Sicherheitstyp = 4 Anzahl der Strahlen = 63 Anschlusstyp = 5-polige M12-Stiftleiste Der Omron F3SG-SRA ist ein Advanced Type Li...
Funktionspaket: Smart Process Gating Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 14 mm / 30 mm Schutzfeldhöhe: 300 mm / 2....
Optische Sensoren, Sicherheitslichtvorhang, DC PNP, Betriebsspannung: 24 V DC (19,2...28,8), Stromaufnahme: 83 mA Anschlussleitung, 20 m, PVC-Kabel, 10 x 0,34 mm², mit Schutzrohr IP 69K, Entspricht...
3071253 - SLSR30-900Q8 / Personenschutz Lichtvorhang Empfänger Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Stecker M12 x 1, 8-polig, Blan...
3073567 - LS2LP30-600Q88 / Personenschutz Lichtvorhang Sender/Empfänger Paar Typ 2 nach IEC 61496-1,-2, Kategorie 2 PLd nach EN ISO 13849-1, SIL2 nach IEC 61508 Stecker, M12 x 1, 8-polig, Schutzart...
3083638 - SLPE14-1110 / Personenschutz Lichtvorhang Sender Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Elektrischer Anschluss über Stecke...
Funktionspaket: Smart Process Gating Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 14 mm / 30 mm Schutzfeldhöhe: 300 mm / 60...