DUNLOP Gummistiefel Purofort FieldPro full safety S5 CI Gr.40 Gummistiefel Purofort Field PRO • Perfektionierte Passform mit Dunlops innovativer Snug-fit-Passform, die ein Verrutschen der Ferse ver...
Albatros ARAGON Naturkautschukstiefel - 576050400000040 Mit den Naturkautschukstiefeln von ALBATROS profitierst du von den vielseitigen Eigenschaften dieses Qualitätsmaterials: Hier trifft Widersta...
Albatros ARAGON Naturkautschukstiefel - 576050400000037 Mit den Naturkautschukstiefeln von ALBATROS profitierst du von den vielseitigen Eigenschaften dieses Qualitätsmaterials: Hier trifft Widersta...
EN ISO 20345 SB, Ein idealer Stiefel für allgemeine Verwendung in der Lebensmittelbranche mit Stahlkappe Farbe: weiß Norm: EN ISO 20345:2011.SB.E.FO.SRA Beständig gegen: Minerale, tierische und pfl...
Sicherheitsstiefel Purofort®+ full safety, S5 CI SRC Ausführung: • Thermisch isoliert bis –20 °C • Energieabsorbierender Fersenbereich • Rutschfestigkeit durch SRC-zertifizierte Außensohle, leicht ...
Schaft: Naturkautschuk mit Neoprenschaft, 5 mm stark, besonders weich, anpassungsfähig und dehnbar Schafthöhe 37 cm Schaftumfang 40 cm Gewicht 900g pro Stiefel Plus: ideal für Jagd, Angel- und Pfer...
DUNLOP Elektriker-Stiefel Acifort HV,A571411,Kat.III,SB,weiß,PVC,Größe 39/40 DUNLOP Elektriker-Schutzstiefel Acifort HV, SB, Kategorie III, gemäß EN 345, EN 50321 Klasse 0, mit Stahlzehenschutzkapp...
nach EN ISO 20345 · S5 CI SRC · Material: Polyurethan · Stahlkappe · Stahlzwischensohle · 25 % leichter als Gummi oder PVC, dadurch hoher Tragekomfort · flexibel auch bei niedrigen Temperaturen · b...
Serie = Acifort Geschlecht = Herren Schuhgröße EUR = 45 Schuhgröße UK = 9 Typ = Sicherheitsgummistiefel Zehenschutzkappe Typ = Edelstahl Antistatik = Ja Verschlussart = Keine Wasserbeständig = Ja Z...