Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle ELTEN ESD PRO Lady Sole 204056 Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten204056
Elten204056
Artikel-Nr.:
     2627A-EL20405639
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204056-39
EAN/GTIN:
     4030839256817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle

Einlegesohle ELTEN ESD PRO Lady Sole

  • Damenpassform
  • Ganzflächige Einlegesohle
  • Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima
  • Abriebfest
  • Zertifiziert für ESD-Sicherheitsschuhe (Durchgangswiderstand 105-107 Ohm)
  • Für orthopädische Veränderungen zertifiziert
Weitere Informationen:
Größe:
39
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, elten einlegesohle gr 39, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, Sohle, Elten, Schuh, Sicherheitsschuh, Sicherheitsstiefel, Stiefel, Berufsschuh
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 4,72*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,63*
€ 5,49*
8 Tage
30
1
€ 4,90*
ab € 3,61*
€ 5,49*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,86*
€ 5,91*
Lager 2627
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,67*
€ 10,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,18*
€ 12,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,11*
€ 12,03
pro Paar
ab 3 Paar
€ 10,03*
€ 11,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,06*
€ 10,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,61*
€ 10,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,27*
€ 9,84
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,94*
€ 9,45
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 6,67*
€ 7,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Ähnlich
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Ähnlich
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Ähnlich
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Ähnlich
ELTEN
204056
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.