Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > SFP Switch

  SFP Switch  (3.769 Angebote unter 27.603.669 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „SFP Switch“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
TP-Link
SG3428MP
ab € 272,32*
pro Stück
 
 Stück
TRENDnet TI-G162 16-Port DIN-Rail Switch Industrial Gigabit (9 Angebote) 
Die industriellen Gigabit-DIN-Rail-Switche von TRENDnet sind zuverlässige und robuste Netzwerklösungen, die für den Einsatz in extremen und anspruchsvollen Umgebungen konzipiert sind. Jeder industr...
Trendnet
TI-G162
ab € 219,10*
pro Stück
 
 Stück
TP-Link
SG3428X
ab € 178,39*
pro Stück
 
 Stück
Ubiquiti Networks
USW-24-POE
ab € 317,62*
pro Stück
 
 Stück
LANCOM GS-3652XP mngd L3-Lite Multi-Gig Switch, 36x 1GE / POE (12 Angebote) 
LANCOM Fully Managed SMB Access Switches sind die sichere und leistungsstarke Vernetzungsgrundlage in sämtlichen Branchen und Einsatzszenarien. Sie erhalten eine maximal zuverlässige Gesamtlösung, ...
LANCOM Systems
61878
ab € 1.741,63*
pro Stück
 
 Stück
TP-Link
SG2210MP
ab € 116,45*
pro Stück
 
 Stück
Netgear ProSafe GS724T-400EUS Ethernet-Switch Rackmontage 26-Port Managed, Smart 10/100/1000Mbit/s Typ C - EU-Stecker (1 Angebot) 
Anzahl der Anschlüsse = 26 PoE – Power Over Ethernet = Nein Schaltertyp = Managed, Smart RJ45-Anschlüsse = 24 SFP-Anschlüsse = 2 Netzwerkgeschwindigkeitsklasse = Gigabit Höhe = 43mm Netzwerkgeschwi...
Netgear
GS724T-400EUS
ab € 348,48*
pro Stück
 
 Stück
Ubiquiti Networks
USW-PRO-MAX-48-POE
ab € 1.033,09*
pro Stück
 
 Stück
TRENDnet TI-PG541 5-Port gehärteter industrieller Gigabit PoE+ Switch DIN-Rail (7 Angebote) 
Trendnet TI-PG541 5-Port gehärteter industrieller Gigabit PoE+ Switch mit DIN-Rail 4 x Gigabit PoE+ (802.3at) Ports, 1 x Gigabit-Port und 1 x Gigabit SFP-Slot 120 W Voll-PoE+ Power Budget 12 Gbps S...
Trendnet
TI-PG541
ab € 154,46*
pro Stück
 
 Stück
TP-Link
SG2428P
ab € 211,37*
pro Stück
 
 Stück
TRENDnet TI-PG541i 6-Port Switch PoE+ Industrial Gigabit Layer 2 DIN-Rail (8 Angebote) 
TRENDnet TI-PG541i 6-Port Switch PoE+ Industrial Gigabit Layer 2 DIN-RailDer 6-Port gehärtete industrielle Gigabit PoE+ Layer 2+ verwaltete DIN-Rail Switch von TRENDnet, Modell TI-PG541i, verfügt ü...
Trendnet
TI-PG541i
ab € 204,74*
pro Stück
 
 Stück
TP-Link
SG3428
ab € 125,01*
pro Stück
 
 Stück
VALUE PoE+ Gigabit Ethernet Switch, 8+2 Uplink Ports (1x GbE und 1x SFP) (5 Angebote) 
Gigabit Ethernet Switch mit PoE-Funktion für kleinere oder mittlere Netzwerkumgebungen.Neben der Switch-Funktion wandelt das Gerät Standard-230V-Wechselstrom in Niederspannungs-Gleichstrom um, der ...
VALUE
21.99.1193
ab € 92,72*
pro Stück
 
 Stück
TP-Link JetStream 48-Port Gigabit L2+-Managed Switch mit 4 10GE SFP+ Slots (18 Angebote) 
10G Uplink Managed Switch für ein komplettes Omada-Netzwerk Blitzschnelle 10G-Verbindungen 4× 10-Gbit/s-SFP+-Slots für Konnektivität mit hoher Bandbreite Gigabit-Verbindungen 48 × Gigabit-Ethernet-...
TP-Link
TL-SG3452X
ab € 372,57*
pro Stück
 
 Stück
D-Link Data Center 10GbE Managed L3 Schwarz (3 Angebote) 
Die DXS-3600-Serie von D-Link mit stapelbaren1 Managed Top-of-Rack-Switches mit 10 Gigabit umfasst kompakte, besonders leistungsfähige Geräte mit 10 Gigabit-Ethernet-Switching, Routing und geringer...
D-Link
DXS-3600-32S/SI
ab € 5.334,05*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   252   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema SFP Switch
^

SFP Switch – Lösung für kompakte Netzwerk-Implementationen

Ein SFP Switch basiert auf der Small Form-factor Pluggable Spezifizierung. Die umgangssprachlich auch als Mini-GBIC bezeichnete Lösung verbindet platzsparende Ports mit wartungsfreundlicher Hot-Swap-Technologie. Damit nehmen die Module wenig Raum ein und erlauben die Realisierung von hohen Portdichten. Die Module sind kompatibel mit SFF-Steckplätzen. Die am Markt angebotenen SFP-Geräte unterscheiden sich wie andere Switch-Komponenten durch Anzahl der Ports, dem Layer-Typ und Features wie VLAN und Power over Ethernet (PoE).

Anzahl der Ports

Die Anzahl der Ports eines Switches gibt an, wie viele Netzwerkgeräte Sie direkt an den Switch anschließen können. Eine Erweiterung der Kapazitäten ist dabei meist noch möglich: Dazu kombinieren Sie zwei Switches durch eine Uplink-Verbindung. In Hinsicht auf die Netzwerk- und Platzoptimierung ist es jedoch ratsam, vor dem Kauf die Anzahl an benötigten Ports zu ermitteln und eine angemessene Reserve für Erweiterungen einzukalkulieren.

Switch-Typ bestimmt über Optionen für das Netzwerkmanagement

Der Switch- bzw. Layer-Typ beschreibt, wie tief der Switch Eingriffe in den Netzwerktransfer erlaubt. Layer-2 Geräte ermöglichen nur oberflächliche Manipulationen wie Portsperren. Modelle vom Typ Layer-3 oder höher ermöglichen erweitertes IP-Filtering und Routing. Die Abgrenzung zum Router ist dabei fließend. Markante Unterschiede zwischen Layer-3+ Switches und Routern sind die Flexibilität und Hardwarenähe der Netzwerkmanagement-Logik. Die Switches sind in der Regel hardwarelastiger implementiert, was eine höhere Geschwindigkeit verspricht und mit geringerer Flexibilität bei der Konfiguration bezahlt wird.

Einfache Verkabelung: Power over Ethernet

SFP Switches mit Power over Ethernet Support ermöglichen eine einfache Verkabelung von Netzwerkkomponenten. Die Stromversorgung der als Powered Devices bezeichneten Geräte erfolgt über das Netzwerkkabel. Eine Installation separater Stromleitungen kann entfallen, was insbesondere an schwer zugänglichen Stellen günstig ist. Möchten Sie über den Switch Spannung einspeisen, benötigen Sie ein als Endspan-Device ausgelegten Switch. Alternativ ist die Einspeisung der nötigen Betriebsspannung über Midspan-Devices möglich. In jedem Fall sollten Sie darauf achten, dass alle nötigen Komponenten einschließlich der Verkabelung im Netzwerk mit der Power over Ethernet Technologie kompatibel sind.

VLAN

Für Unternehmensanwendungen sind Sicherheit, Flexibilität und Performance von hoher Bedeutung. VLAN ermöglicht das Netzwerk in Hinsicht auf Flexibilität und Performance durch eine virtuelle Segmentierung zu optimieren. Auch die Sicherheit kann durch VLAN profitieren: Das gilt insbesondere, wenn externe Teilnehmer in das Netzwerk integriert werden oder Arbeitsgruppen nicht über uneingeschränkten Zugriff im Netzwerk verfügen sollen. Die VLAN-Technologie ist hilfreich, in solchen Szenarien die Sicherheit zu erhöhen. Durch VLAN definieren Sie virtuelle (logische) Netzwerksegmente, die das physische Netzwerk in Segmente aufteilen. Ein logisches Teilnetz kann sich dabei über mehrere Switches erstrecken.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.