Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link JetStream 48-Port Gigabit L2+-Managed Switch mit 4 10GE SFP+ Slots


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link JetStream 48-Port Gigabit L2+-Managed Switch mit 4 10GE SFP+ Slots
TP-Link JetStream 48-Port Gigabit L2+-Managed Switch mit 4 10GE SFP+ Slots
TP-Link JetStream 48-Port Gigabit L2+-Managed Switch mit 4 10GE SFP+ Slots
TP-Link JetStream 48-Port Gigabit L2+-Managed Switch mit 4 10GE SFP+ Slots
TP-Link JetStream 48-Port Gigabit L2+-Managed Switch mit 4 10GE SFP+ Slots
TP-Link JetStream 48-Port Gigabit L2+-Managed Switch mit 4 10GE SFP+ Slots
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99160607
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG3452X
EAN/GTIN:
     840030702501
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
tplink 48 port poe switch
10G Uplink Managed Switch für ein komplettes Omada-Netzwerk

Blitzschnelle 10G-Verbindungen
4× 10-Gbit/s-SFP+-Slots für Konnektivität mit hoher Bandbreite

Gigabit-Verbindungen
48 × Gigabit-Ethernet-Ports bieten zuverlässige Verbindungen

Zentrales Cloud-Management
SDN-Lösungsintegration für ein hocheffizientes Netzwerk

Erweiterte L2+-Funktionen
Statisches Routing, IGMP-Snooping, 802.1Q VLAN und mehr

Enterprise-Switch mit 10G-Uplink
4× 10-Gbit/s-SFP+-Steckplätze bieten nicht blockierende Switching- Kapazität und eine extrem niedrige Latenz, sodass zuverlässige und blitzschnelle Verbindungen zu Servern und anderen Switches
einfach aufgebaut werden können.

Softwaredefiniertes Netzwerk (SDN) mit Cloud-Zugriff
Die Software Defined Networking (SDN)-Plattform Omada integriert Netzwerkgeräte, einschließlich Access Points, Switches und Gateways, und bietet ein 100 % zentralisiertes Cloud-Management. Omada erstellt ein hochgradig skalierbares Netzwerk, das alles von einer einzigen Schnittstelle aus gesteuert wird. Es werden nahtlos drahtlose und kabelgebundene Verbindungen bereitgestellt, ideal für den Einsatz im Gastgewerbe, im Bildungswesen, im Einzelhandel, in Büros und mehr.

Erweiterte L3-Funktionen
Eine Fülle von L2+- und L3-Funktionen wird unterstützt, um beim Aufbau eines hochskalierbaren und robusten Netzwerks zu helfen, das eine zuverlässige und effiziente Lösung für Unternehmen, Universitäten und Internetanbieter bietet.

Sichere Vernetzung
Zu den Sicherheitsfunktionen gehören IP-MAC-Port-VID-Bindung, Portsicherheit, Sturmkontrolle und DHCP-Snooping zum Schutz vor einer Reihe von Netzwerkbedrohungen. Ein integrierter Schutz gegen DoS-Angriffe macht es einfacher denn je ist, sie zu verhindern. Darüber hinaus schränkt die Funktion „Access Control Lists“ (ACL, L2 bis L4) den Zugriff auf sensible Netzwerkressourcen ein, indem Pakete basierend auf Quell- und Ziel-MAC-Adresse, IP-Adresse, TCP/UDP-Ports oder VLAN-ID verweigert werden. Der Netzwerkzugriff der Benutzer kann über die 802.1X-Authentifizierung gesteuert werden, die mit einem RADIUS/Tacacs+-Server zusammenarbeitet, um den Zugriff nur zu gewähren, wenn gültige Benutzeranmeldeinformationen bereitgestellt werden.

Funktionen für den professionellen Einsatz
Eine vollständige Palette von L2+-Funktionen wird unterstützt, einschließlich 802.1Q VLAN, Port Mirroring, STP/RSTP/MSTP, Link Aggregation Control Protocol und 802.3x Flow Control. Erweitertes IGMP-Snooping stellt sicher, dass der Switch Multicast-Streams intelligent an die entsprechenden Abonnenten weiterleitet und unnötigen Datenverkehr reduziert. IGMP-Drosselung und -Filterung schränken jeden Teilnehmer auf Portebene ein, um unbefugten Multicast-Zugriff zu verhindern. Statisches Routing ist eine einfache Methode zur Segmentierung des Netzwerks und leitet den Datenverkehr intern durch den Switch, um die Effizienz zu verbessern.

Erweiterte QoS
Sprach- und Videodatenverkehr können basierend auf IP-Adresse, MAC-Adresse, TCP-Portnummer, UDP-Portnummer und mehr priorisiert werden. Mit QoS (Quality of Service) bleiben Sprach- und Videodienste auch bei knapper Bandbreite reibungslos.

ISP-Funktionen
sFlow, QinQ, L2PT PPPoE ID Insertion und IGMP-Authentifizierungsfunktionen werden bereitgestellt und mit Blick auf Dienstanbieter entwickelt. 802.3ah OAM und Device Link Detection Protocol (DLDP) bieten eine einfache Überwachung und Fehlerbehebung von Ethernet-Verbindungen.

IPv6-Unterstützung
IPv6-Funktionen wie Dual IPv4/IPv6 Stack, MLD Snooping, IPv6 ACL, DHCPv6 Snooping, IPv6 Interface, Path Maximum Transmission Unit (PMTU) Discovery und IPv6 Neighbor Discover garantieren, dass Ihr Netzwerk ohne Upgrade für das Next Generation Network (NGN) bereit ist Ihre Hardware.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client, DHCP relay, DHCP server
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
IGMP-Proxy
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Statische Anschlusssicherheit
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Loop Protection
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
IP-MAC-Portbindung
Ja
Authentifizierung
Auto VLAN, Gast VLAN, MAC-basierte Authentifizierung, Port-basierte Authentifizierung
Passwortschutz
Ja
Autentifizierungstyp
AAA, RADIUS, TACACS+
Warteschleifenplanungs-Algorithmen
SP, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR)
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2+
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Cloud-verwaltet
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
MIB Unterstützung
RFC1213, RFC2233, RFC1643, RFC1493, RFC2674, RFC2819, RFC2021, RFC2620, RFC2618,
Öffentliche MIB
Ja
Huawei-eigene MIB
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMPv1/v2c/v3, SNTP
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)
Ja
IPv4
IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracert
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
44 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Wärmeableitung
111.65 BTU/h
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.)
32.72 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
176 Gbit/s
Transferrate
130.9 Mpps
Statische Route
Ja
Anzahl der statischen Routen
48
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Datenpaket-Pufferspeicher
12 MB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Ablageschienen
Ja
Verpackungsbreite
528 mm
Verpackungstiefe
336 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
4000 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Head-of-Line (HOL)-Blocking
Ja
IPv4-Routen
48
IPv6-Routen
48
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Private VLAN, Tagged VLAN, VLAN mapping, Voice VLAN
Anzahl der VLANs
4000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Konsolen-Port
RJ-45/Micro-USB
Netzstecker
AC-Eingangsbuchse
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, tp-link sfp switch
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 371,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,57*
€ 480,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,27*
€ 479,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,57*
€ 469,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,38*
€ 464,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,92*
€ 442,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.