Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Serverspeicher

  Serverspeicher  (26.231 Angebote unter 29.324.575 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Serverspeicher“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Serverspeicher"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Chip x
Speichergröße x
Bestellen
Dell
AA799110
DDR4
64 GB
ab € 267,93*
pro Stück
 
 Stück
Samsung
M393A4K40CB2-CTD
DDR4
32 GB
ab € 83,13*
pro Stück
 
 Stück
Dell
AB120716
DDR4
32 GB
ab € 167,63*
pro Stück
 
 Stück
ThinkSystem 16GB TruDDR4 2666 MHz (2Rx8 1.2V) RDIMM **New 01DE973 Retail** 2Rx8 1.2V - 16 Speicher (1 Angebot) 
ThinkSystem 16GB TruDDR4 2666 MHz (2Rx8 1.2V) RDIMM **New 01DE973 Retail** 2Rx8 1.2V - 16
Lenovo
01DE973
k.A.
16 GB
ab € 164,90*
pro Stück
 
 Stück
Memory Solution MS16384FSC-NB129A Speichermodul 16 GB ECC (1 Angebot) 
Der Artikel MS16384FSC-NB129A ist eine Speichererweiterung für FUJITSU-SIEMENS COMPUTER 0, welcher ab Werk mit 8GB RAM ausgestattet ist. Das System FUJITSU-SIEMENS COMPUTER 0 kann maximal auf 64GB ...
Memorysolution
MS16384FSC-NB129A
DDR4
16 GB
ab € 79,66*
pro Stück
 
 Stück
Lenovo 4X71L66407 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz ECC (4 Angebote) 
Das Lenovo 16 GB DDR4 3200 MHz ECC UDIMM-Speichermodul der 2. Generation erweitert die Standardspeicherkapazität bestimmter PCs. So verbessert es die Systemleistung sowie die Fähigkeit, eine größer...
Lenovo
4X71L66407
DDR4
16 GB
ab € 136,34*
pro Stück
 
 Stück
Kingston Technology FURY 128GB 5600MT/s DDR5 ECC Reg CL28 DIMM (4er-Kit) Renegade Pro EXPO (8 Angebote) 
Mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in der Herstellung von zuverlässigen, qualitativ hochwertigen Speichermodulen für die größten Rechenzentren der Welt, stellt Kingston mit Stolz eine neue Pro...
Kingston Technology
KF556R28RBE2K4-128
DDR5
128 GB
ab € 521,70*
pro Stück
 
 Stück
Synology RAMRG2133DDR4-16G Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2133 MHz ECC (2 Angebote) 
Zur Erweiterung der Speicherkapazität Ihrer Synology DiskStation Der RAM-Speicher lässt sich auf ausgewählten Synology NAS-Servern für höhere Leistung und schnellere Reaktionsfähigkeit bei hoher Sy...
Synology
RAMRG2133DDR4-16GB
DDR4
16 GB
ab € 341,09*
pro Stück
 
 Stück
Fujitsu 16GB (1x16GB) 2Rx4 L DDR3-1600 R ECC DIMM Speichermodul 1600 MHz (2 Angebote) 
Maximieren Sie die Leistung Ihres Business-PC mit Fujitsu Speicher. Durch die Erweiterung des Speichers können Sie kostengünstig die Systemleistung steigern, ohne einen leistungsstärkeren Prozessor...
Fujitsu
S26361-F3697-L516
DDR3
16 GB
ab € 121,33*
pro Stück
 
 Stück
HPE 64GB DDR4-2400 Speichermodul 2400 MHz (3 Angebote) 
Fällt es schwer, einen zuverlässigen DRAM-Speicher für die HPE ProLiant Gen9 Server in Ihrem Rechenzentrum zu finden? Wenn Sie sich für HPE DDR4 SmartMemory entscheiden, erhalten Sie dank Ihrer HPE...
HP
805358-B21
DDR4
64 GB
ab € 300,12*
pro Stück
 
 Stück
Origin Storage
OM16G31600R2RX4E15
DDR3
16 GB
ab € 43,40*
pro Stück
 
 Stück
DELL AC239377 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 4800 MHz (4 Angebote) 
Bei RAM (Random Access Memory) handelt es sich um eine Art von Hardware, die Ihr Computer zum Speichern von Informationen verwendet. Das Hinzufügen von Arbeitsspeicher ist eine der kosteneffektivst...
Dell
AC239377
DDR5
16 GB
ab € 165,60*
pro Stück
 
 Stück
DELL A8711886 Speichermodul 8 GB DDR4 2400 MHz ECC (2 Angebote) 
Sichern Sie sich mit einem Dell™ Arbeitsspeicher-Upgrade, das speziell für Ihr System entwickelt, getestet und angepasst wurde, zusätzliche Leistung für Ihr Dell™ Gerät. Die Erweiterung des Arbeits...
Dell
A8711886
DDR4
8 GB
ab € 171,19*
pro Stück
 
 Stück
Synology
D4ES01-8G
DDR4
8 GB
ab € 152,94*
pro Stück
 
 Stück
HP 128GB DDR5 (1x128GB) 4800 DIMM ECC REG Memory Speichermodul (2 Angebote) 
HP 128GB DDR5 (1x128GB) 4800 DIMM ECC REG Memory
HP
69D46AA
DDR5
128 GB
ab € 2.056,47*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   1749   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Serverspeicher
^

Auf höchste Performance und Sicherheit ausgelegt: Serverspeicher

Serversysteme müssen hardwareseitig auf größtmögliche Ausfallsicherheit hin konzipiert sein. Dabei spielt insbesondere die Auswahl des richtigen Arbeitsspeichers (RAM) eine wichtige Rolle.

Technische Aspekte der Serverspeicher

Serverspeicher wird in verschiedensten Ausführungen angeboten, die jeweils an die Gesamtleistung des Systems (CPU-Takt, Speicherbus) angepasst sind. Der Speicher ist je nach Bedarf auch mit einer Pufferung erhältlich und mit einer eingebauten Fehlerkorrektur (ECC - Error Correction Code). Während der eingebaute Puffer durch Zwischenspeicherung den Datendurchsatz erhöht, erkennt und korrigiert die ECC-Technologie Speicherfehler, die bei herkömmlichen Speicherbausteinen zum Absturz der betroffenen Anwendung oder im schlimmsten Fall zum totalen Systemstillstand führen können.
Ein weiteres Merkmal der Serverspeicher ist die Option, mehrere Module im Double oder gar Quad Rank betreiben zu können. Dabei werden zwei oder vier Speicherbänke gleichzeitig angesprochen. Als Registered-Module bezeichnete Bausteine verfügen über zusätzliche Register, die die Belastung des Speichercontrollers vermindern und daher eine höhere Zahl an anschließbaren Speicherchips erlauben. Die Registered-Module kommen zumeist in Verbindung mit der ECC-Technologie in sehr leistungsstarken Serversystemen zum Einsatz.

Bauformen der Serverspeicher

EDO-RAM

Diese Bausteine verfügen im Vergleich zu herkömmlichen Fast Page-Modulen über zusätzlichen Pufferspeicher und eine kürzere Zugriffszeit, so dass sie einen erhöhten Datendurchsatz gewährleisten. EDO-RAM-Module sind in älteren Servern für kleinere IT-Installationen zu finden und weisen in aller Regel Kapazitäten bis zu 128 MB pro Baustein auf.

SD-RAM

SD-RAM-Bausteine sind mit 168 Anschlusspins ausgestattet und weisen in Servern üblicherweise eine Taktfrequenz von 133 MHz auf. Sie sind auch in gepufferter Variante und ebenso mit ECC-Fehlerkorrektur erhältlich. Die SD-RAM-Speicher lassen sich im Single- oder Dual-Channel-Modus betreiben und weisen Kapazitäten  bis zu 1 GB pro Speicherriegel auf. Sie sind konzipiert für Server mit Pentium III-Architektur.

RD-RAM

Die RD-RAM-Module sind in Kapazitäten bis zu 1 GB erhältlich und weisen hohe Taktfrequenzen bis zu 800 MHz auf. Sie sind ausschließlich in Pentium 4-Servern einsetzbar und müssen paarweise betrieben werden, weil die dazugehörigen Chipsätze die Speichermodule ausnahmslos im Dual Channel-Modus ansprechen. Die RD-RAM-Module haben 184 elektrische Kontakte und sind aufgrund ihrer hohen Wärmeabstrahlung meist mit passiven Kühlplättchen versehen. Die ECC-Fehlerkorrektur ist bei ihnen standardseitig integriert.

DDR-RAM

DDR-RAM der ersten Generation ist in den Ausführungen PC2100, PC2700 und PC3200 erhältlich mit Speichertakten von 266, 333 oder 400 MHz. Die Speicherriegel weisen 184 Kontakte auf und haben maximale Kapazitäten von 2 GB. Sie sind primär für Pentium 4- und Athlon-Server der ersten Generationen sowie deren Abwandlungen konzipiert.

DDR2-RAM

Die neueren DDR2-RAM-Bausteine sind mit Speichertaktfrequenzen bis zu 800 MHz und Kapazitäten bis zu 8 GB ausgestattet. Im Gegensatz zu ihren Vorgängern weisen die DDR2-Module 240 Pins auf und sind auch für Prozessoren und Chipsätze in Core-Architektur geeignet.

DDR3-RAM

In gleichen Abmessungen wie DDR2-RAM und ebenfalls mit 240 Kontakten sind DDR3-Speicherbausteine erhältlich. Damit diese mit Speichertakten bis zu 1.333 MHz erhältlichen Module nicht versehentlich in ungeeigneten Computersystemen mit DDR2-Speicherinterface eingesetzt werden, weisen DDR3-RAM-Riegel andere Einkerbungen auf als ihre Vorgänger. Die Module sind in Kapazitäten bis zu 8 GB erhältlich und für Serversysteme selbstverständlich als gepufferte, ECC- oder auch als ECC-Registered-Varianten verfügbar. Sie eignen sich für alle modernen Rechnerarchitekturen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.