Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X71L66407 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X71L66407 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz ECC
Lenovo 4X71L66407 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1830-4X71L66407
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X71L66407
EAN/GTIN:
     195892084082
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Das Lenovo 16 GB DDR4 3200 MHz ECC UDIMM-Speichermodul der 2. Generation erweitert die Standardspeicherkapazität bestimmter PCs. So verbessert es die Systemleistung sowie die Fähigkeit, eine größere Anzahl von Programmen gleichzeitig auszuführen.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Komponente für:
PC / Server
ECC:
Ja
Breite:
69.6 mm
Tiefe:
1.2 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
15 g
Verpackungsbreite:
157 mm
Verpackungstiefe:
58 mm
Verpackungshöhe:
17 mm
Paketgewicht:
35 g
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 16 gb ddr4 ram lenovo, ddr4 ram, ddr4 ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,58*
€ 208,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,89*
€ 197,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,38*
€ 187,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,25*
€ 182,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.