Low Profile Serial Card | Standard Profile Brackets Incl | 921.4Kbps | Windows und Linux Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer acht serielle RS-232-Ports (DB9) über zwei PCIe-Erweiterungskarten-Steckplä...
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um vier interne SATA Ports. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. SSDs, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. angeschlossen werden. RAID u...
Die Delock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um drei externe USB 3.0 Ports sowie einen internen USB 3.0 Port. Sie können an die Karte verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card R...
Fügen Sie Ihrem Computer mit PCI Express-Steckplatz einen 2-Kanal IDE-Port hinzu Diese PCI Express IDE-Controller-Adapterkarte ist eine kostengünstige Möglichkeit, um ältere Laufwerke mit modernen ...
Die EX-11081-2 USB 3.0 PCI-Express Karte stellt je einen Externen und Internen Super-Speed USB 3.0 Ports zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um zwei weitere USB 1.1, 2.0 oder 3.0 Endgeräte an ...
PCIe HDMI Capture Card | HDR | 4K @ 60Hz | Für WindowsDie HDMI Capture Card kann an jedem High-Profile- oder Low-Profile-PCIe-Steckplatz installiert werden, auch an festen Workstations wie 2U- oder...