Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom MegaRAID 9440-8i RAID-Controller PCI Express x8 3.1 12 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Broadcom MegaRAID 9440-8i RAID-Controller PCI Express x8 3.1 12 Gbit/s
Broadcom MegaRAID 9440-8i RAID-Controller PCI Express x8 3.1 12 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37468172
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     05-50008-02
EAN/GTIN:
     830343003648
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 105 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Energie
Spannung
3.3, 12 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SATA
Hostschnittstelle
PCI Express x8
PCI-Express-Slots-Version
3.1
Interne mini-SAS-Anschlüsse
2
Leistungen
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
RAID-Level-Migration
Ja
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Formfaktor
Low Profile MD2 Card
SSD-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Anzahl der unterstützten Geräte
63
Online-Kapazitätserweiterung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Zertifizierung
AS/NZS CISPR 22, ICES -003, Class B, EN55022/EN55024, VCCI V-3, RRA no 2013-24 & 25, RoHS, EN/IEC/UL 60950, CNS 13438, USA (FCC 47 CFR part 15 Subpart B, class B, WEEE
Sonstige Funktionen
Stecker
2 x Mini-SAS HD x4 SFF-8643
Anzahl Anschlüsse
8
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
155.65 mm
Tiefe
68.9 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,16*
€ 325,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,77*
€ 315,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,88*
€ 306,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,69*
€ 303,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,12*
€ 279,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.