LED Außenstrahler mit Bewegungsmelder Der Bewegungsmelder erfasst Bewegungen in einem Winkel von ca. 180° und in einer Entfernung von etwa 9m (bei ca. 2,2m Montagehöhe). Es lässt sich einstellen ab...
LED Ovalleuchte mit Bewegungsmelder Bewegungsmelder: Erfassungsreichweite von 9 Meter und Erfassungswinkel von ca. 140°. Einstellbar ab welcher Außenhelligkeit der Sensor reagiert sowie die Leuchtd...
Solar Außenwandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder & Dauerlicht, Höhe 20cmLED Solar Außenwandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder & Orientierungslicht. Die hochwertige Außenleuchten werden etwas gan...
Echtes Glas und formvollendetes Design, das durch die Kombination unterschiedlicher Materialien und Formsprachen etwas Spielerisches hat: Die Leuchten der OVALISK Familie sind moderne Blickfänge in...
ANWENDUNGSGEBIETE – Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten – Orte, die bei Dunkelheit dauerhaft beleuchtet sein müssen PRODUKTVORTEILE – Kurze Amortisationszeit dank geringem Energieverbrauch ...
LED Leuchte Space-Light Sensor, 0,9W, warmweiß, Edelstahl 12 V/DC Sensorleuchte mit integriertem Bewegungsmelder. erkennt die Leuchte eine Bewegung, schaltet diese automatisch ein. Erfassungsbereic...
LED Solar-Wandleuchte Aluminium anthrazit, Kunststoff opal, B 162, H 240, L 152 mit Dämmerungs- und Bewegungssensor, 2 Betriebsmodi, mit Grundlichtfunktion Der schwenkbare Kopf besitzt einen Schwen...
Außenlampe mit breitflächiger 360° Ausleuchtung Breitflächige 360° Ausleuchtung. Erfassungsbereich: ca. 12 Meter in einem Winkel von ca. 180° Einstellbare ab welchen Lichtverhältnisse (3 - 2000 Lux...
2er Set dezente Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder dunkelgrau, IP44, 20 x 15cmAuf der Suche nach dezenten Außenwandleuchten fällt dieses elegante schlichte 2er Set LED Wandlampe mit integriertem ...
LED-Sensor-Lampe E27 827 LM85166LED Leuchtmittel mit Sensor. Sie schaltet sich bei abnehmendem Licht automatisch an und bei ausreichender Helligkeit dank des eingebauten IR-Sensors wieder aus. Die ...
Immer beleuchtet, wenn Sie nach Hause kommen Bei der Philips Herb LED-Wandleuchte für den Außenbereich aus Edelstahl ist das Licht in ein schlankes Metallband integriert. Die ausgeschnittene Silhou...
Die Lima Außenleuchte passt mit dem modernen Design zu jedem Hauseingang. Dank des Bewegungsmelders werden Bewegungen zuverlässig erkannt und das Licht eingeschaltet. Diese Funktion sorgt für eine ...
2er Set Dreieckige LED Solar Außenleuchte, Bewegungsmelder, Edelstahl, DownlightAuf der Suche nach zeitgemäßen Außenwandleuchten fällt dieses 2er Set attraktiver LED Wandlampen mit integriertem Sol...