Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Ovalisk Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Ovalisk Sensor
SLV Ovalisk Sensor
SLV Ovalisk Sensor
SLV Ovalisk Sensor
SLV Ovalisk Sensor
SLV Ovalisk Sensor
SLV Ovalisk Sensor
SLV Ovalisk Sensor
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93568069
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004679
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Echtes Glas und formvollendetes Design, das durch die Kombination unterschiedlicher Materialien und Formsprachen etwas Spielerisches hat: Die Leuchten der OVALISK Familie sind moderne Blickfänge in jedem Außenbereich von gehobenen Wohnhäusern und gastronomischen Betrieben. So glänzt OVALISK nicht nur durch eine hochwertige Optik, sondern kann auch durch die einfache Installation und flexibel wählbare Lichtfarbe (3000/400K) via CCT Switch punkten. Und dank ihrer hohen IP-Schutzart 65 ist OVALISK auch noch optimal vor Wind und Wetter geschützt. Nicht zu vergessen der LED Sensor in Anthrazit, der jede Bewegung zuverlässig erfasst. Leuchtdauer und Empfindlichkeit lassen sich individuell einstellen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Platzierung
Restaurant
Befestigungstyp
Oberfläche
Form
Zylinder
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
Gesamtleistung
9.6 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
0.5 A
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
9.6 kWh
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
178 mm
Höhe
285 mm
Gewicht
2320 g
Durchmesser
170 mm
Lampen
Lampenleistung
9.6 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
630 lm
Leuchtmittel enthalten
Ja
Beleuchtungseffizienz
60.42 lm/W
Leistungen
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Bewegungssensor
Ja
Sensor-Typ
PIR
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,93*
€ 174,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,25*
€ 172,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,68*
€ 163,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,92*
€ 141,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,63*
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,62*
Ähnlich
SLV
143169
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.