Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: seitenschneider knipex
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Seitenschneider

  Seitenschneider  (2.552 Angebote unter 28.998.111 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Seitenschneider“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   256   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Seitenschneider
^

Seitenschneider durchtrennen Drähte und Glasfaserkabel mit einem Handgriff

Seitenschneider gehören im Handwerk und ganz besonders bei Elektroinstallationen zu den wichtigsten Schneidwerkzeugen. Charakteristisch sind die seitlich liegende Schneide und der verhältnismäßig lange Griff, wodurch sie über eine starke Hebelwirkung verfügen und Drähte sauber durchtrennen.   

Seitenschneider für die unterschiedlichen Anforderungen

Während sie früher hauptsächlich für das Durchtrennen von Kabeln, Drähten und Saiten verwendet wurden, gibt es heutzutage Seitenschneider für die unterschiedlichsten Materialien und Einsatzzwecke. Extrem leistungsstark sind Kraftseitenschneider. Sie verfügen über eine hohe Schneidehärte für alle Drahtsorten inklusive Pianodraht und arbeiten mit einem Übersetzungsverhältnis, das den Kraftaufwand deutlich minimiert. Elektronikseitenschneider sind die kleinsten Ausführungen und das ideale Werkzeug für Arbeiten an Platinen. Glasfaserkabel beziehungsweise Lichtwellenleiter lassen sich mit speziellen LWL-Seitenschneidern durchtrennen. Auch für Kunststoff gibt es eine große Auswahl an Seitenschneidern mit verschiedenen Schneidewinkeln. Die meiste Kraft steckt in einem Hebelseitenschneider. Diese starken Werkzeuge nehmen es problemlos mit gehärtetem Stahldraht und Pianodraht auf, häufig sind mit einem Doppelgelenk und einer Öffnungsfeder ausgestattet. Arbeiten an elektrischen Leitern werden mit VDE-Seitenschneidern durchgeführt. Sie müssen isoliert sein und vor hohen Spannungen von etwa 1000 Volt schützen. Druckluftseitenschneider kommen überwiegend in der Industrie zum Einsatz, sie schaffen bis mehreren hundert Schnitten pro Minute und werden per Knopfdruck bedient.

Praktische Kombiwerkzeuge

Selbstverständlich werden auch Seitenschneider angeboten, die gleich mehrere Funktionen erfüllen. Abisolier-Seitenschneider verfügen über spezielle Löcher, wodurch man Leiter und Drähte schnell von der Ummantelung befreien kann. Sie sind häufig als isolierte Ausführungen erhältlich und VDE-geprüft. Eine weitere Variante stellt eine Kombination aus Plombierzange und Seitenschneider dar. Diese Werkzeuge sind so konstruiert, dass sich je nach Bedarf gewöhnliche Drähte als auch Plombendrähte von Kunststoff- und Bleiplomben durchtrennen lassen. So gut wie alle Arten von Seitenschneidern werden mit verschiedenen Schneideleistungen für weiche, mittelharte und sogenannte Pianodrähte von unterschiedlichem Durchmesser angeboten.

Auf die angegebenen Normen achten

Wie alle Profi-Werkzeuge müssen Seitenschneider den vorgegebenen Normen entsprechen. Die übergreifende Norm für Seitenschneider ist die DIN ISO 5749, die Funktionstauglichkeit ist in der DIN ISO 5744 geregelt. Für Einweck Schneidezangen gilt die DIN ISO 9654. Isolierierte Seitenschneider mit einem Schutz vor hohen Spannungen müssen nach der DIN EN 60900 geprüft sein und über eine entsprechende Kennzeichnung verfügen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.