Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: schweißervorhang rot, schweißervorhang t75m
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Schweißervorhang

  schweisservorhang  (187 Angebote unter 29.297.751 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „schweisservorhang“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Schweißerschutzplane, schwarz (9 Angebote) 
beständig gegen UV-Strahlen, Flammen und Abnutzung Ränder mit Ösen in 30 cm Abständen nach DIN EN ISO 25980 Materialstärke 0,4 mm ohne Rahmen
KS Tools
985.7029
ab € 32,77*
pro Stück
 
 Stück
TransTac Schweißerschutzvorhang mit Saum, B 1300 x H 2000 mm, rotorange T40, ISO 25980 (4 Angebote) 
Schweißer-Schutzvorhang T40 (rotorange), B: 1300 x H: 2000 mm, mit Saum TransTac Schweißerschutzvorhänge schützen gemäß DIN EN 1598 bei einem Gefährdungsfaktor <1. Darüber hinaus bieten die Vorhäng...
SINOtec Sicherheits-Systeme
TTV-T40-130X200
ab € 31,74*
pro Stück
 
 Stück
ELMAG
56263
ab € 57,71*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Schweißvorhang Stärke 2mm, 300mmx2m (1 Angebot) 
Typ = Schweißvorhang Stärke = 2mm Länge = 2m Breite = 300mm RS Pro SchweißvorhangSchweißvorhangstreifen wurden entwickelt, um Sie vor der Hitze, Flammen und dem ultravioletten Licht zu schützen, da...
RS Pro
3250854
ab € 35,28*
pro Stück
 
 Stück
TransTac Schutzvorhang mit Saum, B 1300 x H 2000 mm, glasklar T0, DIN 53438, Teil 2, Abschnitt 4 (3 Angebote) 
Schutzvorhang T0 (glasklar), B: 1300 x H: 2000 mm, mit Saum TransTac glasklare Schutzvorhänge T0 bieten beste Licht- und Sichtverhältnisse. Oberkante mit äußerst stabilen, eingeschweißten Kunststof...
SINOtec Sicherheits-Systeme
TTV-T0-130X200
ab € 30,15*
pro Stück
 
 Stück
ELMAG
56250
ab € 40,21*
pro Stück
 
 Stück
Grün LAVAshield® Schweisserschutzvorhänge 1,74 x 2,34 m. Passt der Rahmen 1,8 x 2,4 m. (2 Angebote) 
Passt der Rahmen 1.8 x 2.4 m – Nahte und Ösen unter Hitzeeinwirkung geklebt – Inklusive Kabelbindern zur praktischer Befestigung an Weldas® COMBOframe™: 55-8668 – 28 kunststoff Ösen
Weldas
55-7168
ab € 24,72*
pro Stück
 
 Stück
Schweißerschutzvorhang, Streifen Länge 2.800 mm, Überlappung 149376-YY (1 Angebot) 
Schweißerschutzvorhang, Streifen Länge 2.800 mm, Überlappung 136 mm Mit einem Schweißerschutzvorhang schützen Sie Hallenbereiche oder Durchfahrten vor Funkenflug und Hitze. Das PVC (Polyvinylchlori...
Zettl GmbH
JH4.523.3.280
ab € 179,81*
pro Meter
 
 Meter
TransTac Schweißerschutzvorhang, ohne Saum, B 2000 x H 1800mm, dunkelgrün, matt T75M, ISO 25980 (7 Angebote) 
Schweißer-Schutzvorhang T75 matt (dunkelgrün), B: 2000 x H: 1800 mm, ohne Saum TransTac Schweißerschutzvorhänge schützen gemäß DIN EN 1598 bei einem Gefährdungsfaktor <1. Darüber hinaus bieten die ...
SINOtec Sicherheits-Systeme
TTM-T75M-200X180
ab € 49,56*
pro Stück
 
 Stück
ELMAG
55251
ab € 46,31*
pro Stück
 
 Stück
TransTac Schutzvorhang mit Saum, B 1300 x H 1800 mm, glasklar T0, DIN 53438, Teil 2, Abschnitt 4 (7 Angebote) 
Schutzvorhang T0 (glasklar), B: 1300 x H: 1800 mm, mit Saum TransTac glasklare Schutzvorhänge T0 bieten beste Licht- und Sichtverhältnisse. Oberkante mit äußerst stabilen, eingeschweißten Kunststof...
SINOtec Sicherheits-Systeme
TTV-T0-130X180
ab € 26,58*
pro Stück
 
 Stück
ELMAG
56251
ab € 46,15*
pro Stück
 
 Stück
Grün LAVAshield®Schweisserschutzvorhänge 1,74 x 1,74 m. Passt der Rahmen 1,8 x 1,8 m. (2 Angebote) 
Passt der Rahmen 1.8 x 1.8 m – Nahte und Ösen unter Hitzeeinwirkung geklebt – Inklusive Kabelbindern zur praktischer Befestigung an Weldas® COMBOframe™: 55-8668 – 28 kunststoff Ösen
Weldas
55-7166
ab € 18,33*
pro Stück
 
 Stück
ELMAG
56252
ab € 51,71*
pro Stück
 
 Stück
Orange/Rot LAVAshield® Schweisserschutzvorhänge 1,74 x 2,34 m. Passt der Rahmen 1,8 x 2,4 m. (2 Angebote) 
Passt der Rahmen 1.8 x 2.4 m – Nahte und Ösen unter Hitzeeinwirkung geklebt – Inklusive Kabelbindern zur praktischer Befestigung an Weldas® COMBOframe™ : 55-8668 – 28 kunststoff Ösen
Weldas
55-6168
ab € 24,18*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   13   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema schweisservorhang
^

Schweißervorhang – Ein industrieller Vorhang für Schweißbereiche

Die industriellen Schweißervorhänge gewährleisten das sichere Abgrenzen innerhalb betrieblicher Hallen. Sie bieten ein hohes Maß an Sicherheit, sofern sie individuell auf die Schweißarten angepasst sind. Schweißervorhänge sind ein wichtiges Hilfsmittel aus dem Bereich der Schweißtechnik und können fest montiert oder örtlich flexibel, als Bahnen- oder Lamellenvariante erhältlich sein.

Einsatz im betrieblichen Alltag

In betrieblichen Hallen arbeiten die Produktionsbereiche Hand in Hand. Sie liegen räumlich nah beieinander, denn kurze Wege sparen Zeit. Diese Nähe benötigt klare Grenzen, die die Bereiche und Wege voneinander abtrennen. Schweißarbeiten setzen die angrenzenden Bereiche deutlichen Gefahren aus. Der Funkenflug und Lichtblitze können bis weit in andere Produktionsbereiche und auf die Wege gelangen. Die ideale Sicherheitslösung ist der Schweißervorhang. Er schützt zuverlässig vor den negativen Wirkungen des Schweißens und trennt den Schweißbereich deutlich sichtbar ab. Schweißervorhänge sollten, wie auch Schweißerschutzwände, den geltenden Europäischen Norm für Schweißerschutz DIN 1598 entsprechen. Damit wird unter anderem vorgegeben, dass die Schutzvorhänge lichtundurchlässig oder lichtdurchlässig nach DIN 1589 sind.

Die Vorhänge werden je nach Einsatzbereich und geplanter Schweißart eingeteilt. Bei Vorhängen, die nach T0 gefertigt sind, handelt es sich um glasklare, funkenfeste und flammwidrige Varianten, die beispielsweise nicht für Lichtbogenschweißarbeiten geeignet sind. Die Varianten T40-T75 können meist für alle Lichtbogenschweißvorgänge verwendet werden.

Stationäre und örtlich flexible Schweißervorhänge

Die Vorhänge können fest montiert, aber auch fahrbar sein. Fest montierte Varianten grenzen den Schweißbereich deutlich und dauerhaft von anderen Bereichen und von Wegen ab. Die stationäre Befestigung bietet einen Sicherheitsvorteil, weil sie stabil und vor allem beständig die Bereiche voneinander abschirmt. Mit fahrbaren Varianten kann man individuell auf wechselnde Schweißbereiche und Veränderungen in der betrieblichen Struktur reagieren.

Lamellenvorhänge

Der Lamellenvorhang eignet sich für den Umgang mit langen Werkstücken, die aus dem Schweißbereich herausragen oder hineingeschoben werden sollen. Die Lamellen sind nicht starr, sie passen sich beweglich an das Werkstück an. Dabei halten sie dennoch Funken oder Lichtblitze zuverlässig im Schweißbereiche, da sie eng am Werkstück anliegen. Je nach Modell sind die Lamellen bereits passende Klemmleisten montiert, so dass lediglich die Befestigungsleisten an der Wand oder Decke angebracht werden müssen. In diese Lamellenaufhängung werden die Lamellen eingehängt. Der Vorteil: um die gewünschte Breite zu erzielen, können die Lamellen je nach Wunsch überlappend angebracht werden. So lässt sich die Breite des Vorhangs individuell bestimmen.

Vorhänge in Bahnenform

Die Bahnenvariante schließt den Durchgang zuverlässig ab, da sie ähnlich einer Wand wirkt und eine ebene Fläche ist. Zum Teil verfügen die einzelnen Bahnen über seitlich angebrachte Druckknöpfe, mit denen einzelne Vorhangteile miteinander verknüpft werden können. Die Vorhänge werden meist über Laufrollen an speziellen Stahlrahmen angebracht und können damit gut genutzt werden, um Schweißerschutzkabinen zu errichten. Sie können zudem auf einem elektrischen Rollo unter der Decke angebracht und je nach Bedarf heruntergelassen werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.