Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransTac Schweißerschutzvorhang mit Saum, B 1300 x H 2000 mm, rotorange T40, ISO 25980


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransTac Schweißerschutzvorhang mit Saum, B 1300 x H 2000 mm, rotorange T40, ISO 25980
TransTac Schweißerschutzvorhang mit Saum, B 1300 x H 2000 mm, rotorange T40, ISO 25980
Artikel-Nr.:
     C732-TTV-T40-130X200
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     TTV-T40-130X200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißerschutzplane
Schweißerschutzvorhang
Schweißervorhang
Schweißvorhang

Schweißer-Schutzvorhang T40 (rotorange), B: 1300 x H: 2000 mm, mit Saum

TransTac Schweißerschutzvorhänge schützen gemäß DIN EN 1598 bei einem Gefährdungsfaktor <1.
Darüber hinaus bieten die Vorhänge Schutz gegen Schweißspritzer und Schlackenteile. Beim Schutzgasschweißen bleibt die schützende Gashülle erhalten, da Zugluft durch die Vorhänge abgehalten wird.

  • Oberkante mit äußerst stabilen, eingeschweißten Kunststoffringösen
  • Aufhängung mit Kunststoff-PA-Haken am C-Profil
  • Einfaches Verschieben der Vorhänge in Parkstellung wie bei einer Gardine
  • Spezielle Laufrollen für größere Höhen
  • Befestigung an Rohr oder Schutzgittern mit Karabinerhaken
  • Produktdetails:

  • Farbe T40 (rotorange)
  • Breite: 1300 mm
  • Höhe: 2000 mm
  • Dicke: 0,4 mm
  • Rundum mit Saum
  • Oberkante mit 7 verstärkten Kunststoffringösen
  • Seitlich eingeschweißte Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge
  • Gewicht: 1,60 kg/Stück
  • Gefährdungsfaktor: 0,80
  • Prüfungen: SINO DIN EN 1598 1S151
  • Einsatzgebiete:

  • Beim Schleifen
  • Gegen Schmutz, Nässe und störende Sonneneinstrahlung
  • Als Sichtschutz
  • Als Verdunkelung bei Rissprüfungen
  • Produktvorteile:

  • Stabil
  • Langlebig
  • Ab Lager lieferbar
  • Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzplane rot, schweißerschutzvorhang, Vorhang, Schweißerschutz, rotorange
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 32,34*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,85*
    € 54,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,29*
    € 52,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,18*
    € 49,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,26*
    € 47,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,69*
    € 46,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 37,80*
    € 44,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,34*
    € 38,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.