Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransTac Schutzvorhang mit Saum, B 1300 x H 2000 mm, glasklar T0, DIN 53438, Teil 2, Abschnitt 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransTac Schutzvorhang mit Saum, B 1300 x H 2000 mm, glasklar T0, DIN 53438, Teil 2, Abschnitt 4
TransTac Schutzvorhang mit Saum, B 1300 x H 2000 mm, glasklar T0, DIN 53438, Teil 2, Abschnitt 4
TransTac Schutzvorhang mit Saum, B 1300 x H 2000 mm, glasklar T0, DIN 53438, Teil 2, Abschnitt 4
Artikel-Nr.:
     C732-TTV-T0-130X200
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     TTV-T0-130X200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleiferschutzvorhang
Schleifvorhang
Schweißerschutzplane
Schweißerschutzvorhang

Schutzvorhang T0 (glasklar), B: 1300 x H: 2000 mm, mit Saum

TransTac glasklare Schutzvorhänge T0 bieten beste Licht- und Sichtverhältnisse.

  • Oberkante mit äußerst stabilen, eingeschweißten Kunststoffringösen
  • Aufhängung mit Kunststoff-PA-Haken am C-Profil
  • Einfaches Verschieben der Vorhänge in Parkstellung wie bei einer Gardine
  • Spezielle Laufrollen für größere Höhen
  • Befestigung an Rohr oder Schutzgittern mit Karabinerhaken
  • Produktdetails:

  • Farbe T0 (glasklar)
  • Breite: 1300 mm
  • Höhe: 2000 mm
  • Dicke: 0,4 mm
  • Rundum mit Saum
  • Oberkante mit 7 verstärkten Kunststoffringösen
  • Seitlich eingeschweißte Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge
  • Gewicht: 1,60 kg/Stück
  • Bedingt funkenfest und flammwidrig gem. DIN EN 1598
  • Nicht für Lichtbogenschweißen verwendbar
  • Einsatzgebiete:

  • Beim Schleifen
  • Schutz gegen Schmutz und Nässe
  • Als Schutz gegen Splitter, Spritzer und Kälte
  • Produktvorteile:

  • Stabil
  • Langlebig
  • Ab lager lieferbar
  • Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 30,21*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,24*
    € 49,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,73*
    € 48,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,78*
    € 44,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,90*
    € 43,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,40*
    € 42,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,21*
    € 35,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.