schaltet vollautomatisch von hell nach dunkel, sobald der Lichtbogen gezündet wird durch hochwertige Solarzellen kein Batteriewechsel mehr nötig ausgestattet mit Empfindlichkeits- und Verzögerungss...
BÖHLER WELDING Automatischer Schweißerhelm Guardian 62 Schutzstufen 4, 5-9/9-13 BRILL EDITION (Böhler) Die erste Wahl für Schweißprofis Der Guardian 62 Schweißhelm wurden für eine Vielzahl an Schwe...
Der Schweißerschutz-Automatikhelm WH70 BR3 AIR mit Gebläseset R60 versorgt den Anwender stets mit sauberer Frischluft beim Arbeiten. Einfach in der Handhabung und Wartung schützt dieser Helm den An...
Design-Schweißhelm True-Color Der Metallit Design-Schweißhelm besticht durch sein extra großes Sichtfeld von 101 × 94 mm. Die Optik des Schweißfiflters ermöglicht eine natürliche Farbwiedergabe und ...
der Allrounder für den Profi-Schweißer · für höchste Leistungen und Flexibilität bei allen Schweißverfahren · TC-Technologie (Echtfarberkennung) · große aktive Sichtfläche von 60 x 100 mm · Schutzs...
Das 3M Adflo Gebläseatemschutzsystem bietet zusammen mit der 3M Speedglas Schweißmaske G5-03 Pro Air alle Vorteile unseres praktischen Gebläseatemschutzsystem Adflo. Für Arbeiter bietet die 3M Spee...
ausgestattet mit einer selbstverdunkelnden elektronischen Kassette mit den DIN Schutzstufen 9-13 · mit Hilfe des linken Knopfes, der sich im oberen Teil der Kassette befindet, kann die Empfindlichk...
Zum Elektroden-, MIG/MAG- und WIG-Schweißen und Schleifen geeignet Schweißen in Echtfarbe dank True Color Kassette im Hauptsichtfenster Angenehmes Schweißen mit 180° Sichtfeld Seitenfenster werden ...
1654100, Schweißen in Echtfarben dank True Color Kassette. Flip-Up System: Kassette wird im Helm hochgeklappt, um z. B. beim Schleifen direkt durch die klare Schutzscheibe schauen zu können. Zum El...