Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallit Design-Schweißhelm True-Color u. MAG Draht GS3 15kg Korb niedriglegiert, SET6-AKTION


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Metallit Design-Schweißhelm True-Color u. MAG Draht GS3 15kg Korb niedriglegiert, SET6-AKTION
Metallit Design-Schweißhelm True-Color u. MAG Draht GS3 15kg Korb niedriglegiert, SET6-AKTION
Metallit Design-Schweißhelm True-Color u. MAG Draht GS3 15kg Korb niedriglegiert, SET6-AKTION
Metallit Design-Schweißhelm True-Color u. MAG Draht GS3 15kg Korb niedriglegiert, SET6-AKTION
Artikel-Nr.:
     638-1159-AK20226
Hersteller:
     Metallit
Herst.-Nr.:
     AK20226
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm

Design-Schweißhelm True-Color
Der Metallit Design-Schweißhelm besticht durch sein extra großes Sichtfeld von 101 × 94 mm.
Die Optik des Schweißfiflters ermöglicht eine natürliche Farbwiedergabe und deutliche Konturen in den
Dunkelstufen. Vier Sensoren sorgen für optimale Sicherheit während vergleichbare Schweißfiflter lediglich
zwei Sensoren bieten. Aufhellzeit und Empfindlichkeit sind stufenlos einstellbar.
Weiterhin haben Sie die Möglichkeit einfach zwischen Schweiß- und Schleiffunktion umzuschalten.
Sichtfeld (mm) ADF  101 × 94 mm

MAG-Draht GS3 - 15kg Korb
Niedriglegiert, universell einsetzbar, mit hoher Zugfestigkeit, geringste Fertigungstoleranzen und spritzer-
armes Schweißverhalten. Empfohlenes Schutzgas nach EN 439: M21.

Anwendung/Einsatz
Bau-, Röhren- und Kesselwerkstähle, Feinkorn- und Schiffbaustähle.

Zulassungen: TÜV

Aktion enthält  Artikel Nr. 1159-463200 1 Stück und Nr. 1159-189040 15kg Korb

Weitere Beschreibung und technische Daten, siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, schweißerhelm, Schweissgerät, Schweissinverter, Hochlegierte Elektroden, Aktion, Angebot, Aktionsangebot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,74*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 387,97*
€ 461,68
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 383,61*
€ 456,50
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 351,56*
€ 418,36
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 334,86*
€ 398,48
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 318,74*
€ 379,30
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.