LORCH Automatik Schweißerhelm APR 900 Der Schweißhelm APR 900 bietet mit ihrem innovativen Design optimalen Schweißkomfort und schützen beim Schweißen, Schneiden und Schleifen zuverlässig! Die High...
Mit einer Lichttransmission von 31% im Hellzustand (Schutzstufe 2!) hat der Schweisser zum ersten Mal eine praktisch ungetrübte und klare Sicht auf seine Arbeitsumgebung. Diese in Kombination mit d...
OPTREL Schweisserhelm P550 schwarz Nr. 1007.000 Schweißerhelm OPTREL® neo p550 • Das neue Modell neo p550 der OPTREL Professional-Serie, ist mit neuester digitaler Technologie ausgestattet und verf...
OPTREL Schweißerschutzhelm Vegaview 2.5 mit Atemschutzsystem OPTREL® Gebläseatemschutzgerät mit integriertem Luftfluss-Sensor und 3-stufig regulierbarem Luftstrom nach EN 12941:1998 TH3, NIOSH 42 C...
Typ = Helm Serie = Speedglas G5-01 Selbstabdunkelnde Linse = Ja Scheibengröße = 170 x 104mm Hochklappbar = Ja Verstellbares Kopfband = Ja Filter = Filter im Lieferumfang nicht enthalten Atemschutz ...
Schweißkraft 1651010 Automatik-Schweißschutzhelm PANORAMA-W TC VarioProtect Zum Elektroden-, MIG/MAG- und WIG-Schweißen und zum Schleifen geeignet Schweißen in Echtfarbe dank True Color Kassette im...