CAB WELDING Schweißdraht SG2 G3Si1 verkupfert, 15 kg Spule Ø 1,2 mm, DIN EN ISO 14341-A: G42 4 M21 3Si1 (Drahtelektrode,Schweissdraht) Verkupferter Massivdraht der Qualität G3Si (gem. EN ISO 440) b...
Spule à 16 kg Ø 1,2 mm Der Schweißdraht SG 2 mit den Normzeichen: DIN EN 440: G 42 4 M G3 Si1 / G 42 3 C G3 Si1 AWS/ASME SFA-5.18: ER 70 S-6 Vergleichbare Werkstoffnummer: 1.5125 geprüft durch den ...
Artikelbeschreibung: Al Si 5 Werkstoff-Nr. 3.2245 DIN 1732 - für folgende Grundwerkstoffe: Al Mg Si 1, Al Zn 4,5 MG 1, Al Cu MG 1 - Schutzgas: Reinargon oder Argon/Heliumgemisch Preis pro Spule bei...
Normbezeichnung: EN ISO 17632-A: T 46 4 P M 1 H5 / T46 2 P C 1 H5 AWS A5.36: E71T1-M21A4-CS1-GH4 E71T1-C1A2-CS1-GH4 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Niedriglegierter rutiler Fülldraht mit schne...
Schutzgasschweißdraht THERMANIT A-318 Si Normbezeichnung EN ISO 14343-A AWS A 5.9 Wst.-Nr. G 19 12 3 Nb Si ER318 (mod.) 1.4576 • Nichtrostend, IK-beständig • Korrosionsbeständig wie artgleiche stab...
Normbezeichnung: ISO 14343-A: G/W 19 9 LSi ISO 14343-B: SS308LSi ASTM/AWS/SFA-5.9: ER308LSi Werkstoff-Nr.: 1.4316 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hi...
Schweißdraht Automag 2 1,2mm 15kg Schutzgasschweißdraht SG 2 (Lage-Spulung) •Niedriglegierte Drahtelektrode für das Metall-Schutzgasschweißen (MSG), geeignet für Verbindungsschweißungen an hochbean...
BÖHLER Co2-Schweißdraht-EMK 6 ø 1,2 mm 1 Rolle 18 Kilo Universell anwendbarer verkupferter Schweißdraht mit einem sowohl unter Mischgasen als auch unter CO² weitgehendem Werkstoffübergang. Der Schw...
BÖHLER Co2-Schweißdraht-EMK 6 ø 1,2 mm 1 Rolle 18 Kilo Universell anwendbarer verkupferter Schweißdraht mit einem sowohl unter Mischgasen als auch unter CO² weitgehendem Werkstoffübergang. Der Schw...
Co2-Schweißdraht-SG2 K300 ø 1,2mm Universell anwendbare verkupferte Drahtelektrode mit guten Zündeigenschaften bei geringer Spritzerneigung. Für Verbindungsschweißungen im Stahl-, Maschinen-, Behäl...