| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1516179 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4330816066874 EAN/GTIN: 4330816066874 |
| | |
|
| | |
| Schweißdraht Automag 2 1,2mm 15kg Schutzgasschweißdraht SG 2 (Lage-Spulung) •Niedriglegierte Drahtelektrode für das Metall-Schutzgasschweißen (MSG), geeignet für Verbindungsschweißungen an hochbeanspruchten Bauteilen •Zulassungen: TÜV, DB, GL, LR, DNV, BV •Jede Spule ist in einem Polyethylensack und zusätzlich in einem Karton verpackt •Auf Korbspule K 300 mit 15-kg- Drahtnettogewicht Normbezeichnungen: •Werkstoff-Nr.: 1.5125; ISO 14341-A-635; 1 •Werkstoffe: S355J2G3, S355N, S355NL, Feinkornstähle S275N–S420N, Kesselstähle P235GH, P265GH, P295GH, 19Mn5, Schiffsbaustähle der Güten A-E Weitere Informationen: | | Gewicht: | 15,26 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 46,22* | € 61,41* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 47,33* | € 62,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 52,61* | € 66,98* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,87* | € 67,16* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 69,13* | € 87,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 15 Kilogramm (ab € 4,60867* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|